カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(87)
- 六角ボルト(7)
- 六角穴付ボルト(12)
絞り込み
長さ(mm)
- 65
- 8(71)
- 25(51)
- 30(64)
- 35(117)
- 40(183)
- 45(130)
- 50(1,545)
- 55(87)
- 60(107)
- 70(115)
- 75(65)
- 80(133)
- 90(111)
- 100(130)
- 110(61)
- 120(68)
- 130(47)
- 140(46)
- 150(53)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(4)
- M8(68)
- M10(4)
- M12(3)
- M14(1)
- M16(1)
- M18(1)
- M20(3)
- M24(1)
頭部形状

なべ(4)

ショルダーボルト(1)

トラス(4)

ボタン(2)

丸皿(3)

六角(12)

六角アプセット(3)

六角穴付き(11)

皿(6)
材質
- ステンレスすべて(36)
- SUS303(3)
- SUS304(25)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(4)
- FRP(3)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(25)
- S45C(10)
- SCM435(7)
- 黄銅(真鍮)(1)
種別
全ねじ(8)
半ねじ(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.25(35)
- 1.5(4)
- 1.75(3)
- 2(1)
- 2.5(3)
- 2.82(9山)(9)
- 3(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・2.82(9山)・3
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- 6価クロメート(1)
- その他(1)
- つや消し黒(2)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ジオメット(4)
- ステンコート(1)
- ディスゴ(1)
- デルタプロテクト(1)
- ノンクローム(1)
- パシペート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(13)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒染め(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
3価ホワイト・6価クロメート・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ステンコート・ディスゴ・デルタプロテクト・ノンクローム・パシペート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(16)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(14)

十字穴(20)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(67)
- ユニカ(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- 姫野精工所(3)
- 由良産商(3)
- サンコーテクノ(2)
- 旭化成(1)
- コノエ(1)
- ボサード(1)
- 池田金属工業(1)
- 八幡ねじ(1)
- 日本ファスナー工業(1)
大阪魂・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)・姫野精工所・由良産商・サンコーテクノ・旭化成・コノエ・ボサード・池田金属工業・八幡ねじ・日本ファスナー工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m8 50」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(8個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(50個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,798税込¥1,9781箱(50本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角トリーマ組込
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(50本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(50個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥9,998税込¥10,9981箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥860税込¥9461パック(4個)当日出荷から5日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥3,500税込¥3,8501箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥4,898税込¥5,3881箱(50本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(50個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(50本)4日以内出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100