カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(58)
- 六角ボルト(29)
- 寸切りボルト(6)
絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M5(3)
- M6(4)
- M8(6)
- M10(5)
- M12(5)
- M14(3)
- M16(52)
- M18(4)
- M20(5)
- M22(3)
- M24(4)
- M27(2)
- M30(2)
材質
- ステンレスすべて(50)
- SUS303(3)
- SUS304(32)
- SUS310S(6)
- SUS316(1)
- SUS316L(6)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 65
- 16(586)
- 25(50)
- 30(72)
- 35(73)
- 40(86)
- 45(81)
- 50(104)
- 55(58)
- 60(92)
- 70(70)
- 75(58)
- 80(66)
- 85(37)
- 90(51)
- 100(84)
- 110(34)
- 120(58)
- 130(36)
- 150(51)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(22)
半ねじ(17)
ねじ山種類
- メートル並目(26)
- メートル細目(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.25(5)
- 1.5(5)
- 1.75(5)
- 2(34)
- 2.5(6)
- 3(5)
- 3.5(2)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- その他(1)
- クロムフリー(1)
- ジオメット(2)
- ダクロタイズド(2)
- ニッケル(1)
- パシペート(3)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒染め(2)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロムフリー・ジオメット・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・茶ブロンズ・黒染め
頭部形状

アイ・デンデン(2)

ボタン(1)

六角(34)

六角穴付き(3)

六角穴付き皿(1)

皿(2)
アイ・デンデン・ボタン・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
取付穴形状

すりわり(2)

六角穴(6)
すりわり・六角穴
ブランド
- 大阪魂(48)
- 由良産商(3)
- BUMAX(1)
- 姫野精工所(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 池田金属工業(1)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
- HI-LEAD(1)
大阪魂・由良産商・BUMAX・姫野精工所・フィッシャージャパン・池田金属工業・八幡ねじ・OHSATO(大里)・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「sus m16」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M16
大阪魂¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(30本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥858税込¥9441袋(2本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)
BUMAX(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質SUS316L頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥1,998~税込¥2,198~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
水協規格 六角ボルト(半)ナットセット SUS304/ステンレス
HI-LEAD¥1,998税込¥2,1981箱(4本)8日以内出荷から22日以内出荷ボルト頭部に水道協会規格認証マーク付きです。種別半ねじ材質SUS304頭部形状六角ねじ山種類並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥679税込¥7471パック(1個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(1個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥2,810税込¥3,0911袋(10本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
打ち込み式金属アンカー EA2
フィッシャージャパン¥52,980税込¥58,2781セット(20本)当日出荷から翌々日出荷用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501