カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 小ねじ(7)
- 六角穴付ボルト(3)
絞り込み
長さ(mm)
- 8
- 4(5)
- 5(11)
- 6(20)
- 10(22)
- 12(2,742)
- 15(14)
- 16(16)
- 18(5)
- 20(20)
- 25(9)
- 30(9)
- 35(5)
- 40(9)
- 45(7)
- 50(10)
- 55(5)
- 65(6)
- 70(6)
- 304.8(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(3)
- M2.5(1)
- M2.6(3)
- M3(15)
- M4(7)
- M5(5)
- M6(4)
- M8(1)
- M22(1)
頭部形状

なべ(6)

低頭(2)

六角(1)

六角穴付き(1)

六角穴付きフランジ(5)

皿(2)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(2)
- 鉄すべて(11)
- S45C(2)
- SCM435(3)
- SWCH(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価メッキ(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
取付穴形状

六角穴(4)

十字穴(6)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(14)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(5)
- 1(5)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ穴寸法
- No.1(3)
- No.2(3)
No.1・No.2
ブランド
- エスコ(3)
- 大阪魂(6)
- 日産ネジ(5)
- TRUSCO(3)
- 大喜多(1)
- OHSATO(大里)(1)
エスコ・大阪魂・日産ネジ・TRUSCO・大喜多・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m3 12mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(107個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(10個)ほか当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1パック(12個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)S45Cねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥189~税込¥208~1パック(8個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
つむパ プラ用タッピングナベ頭(鉄/三価めっき)セット品
OHSATO(大里)¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷プラスチックへの取付プラ用タッピングをサイズ違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。プラ用タッピング2x4_50本。プラ用タッピング2x6_50本。プラ用タッピング2x8_50本。プラ用タッピング2x10_50本。プラ用タッピング3x6_50本。プラ用タッピング3x8_50本。プラ用タッピング3x10_50本。プラ用タッピング3x12_50本。プラ用タッピング3x16_50本。プラ用タッピング4x8_50本。プラ用タッピング4x10_50本。プラ用タッピング4x12_50本。プラ用タッピング4x16_50本用途プラスチックへの固定にセット内容13種類材質鉄長さ(mm)4(2)、6(2・3)、8(2・3・4)、10(2・3・4)、12(3・4)、16(3・4)品番901-4164十字穴番号#1、#2表面処理三価めっきケース寸法(mm)233×170×34頭部形状ナベ穴の形状十字ねじの呼び2、3、4RoHS指令(10物質対応)対応
フランジソケット(鉄/クローム)(小箱)
日産ネジ¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クローム頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/クロメート)(小箱)
日産ネジ¥6,098~税込¥6,708~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
日産ネジ¥8,698~税込¥9,568~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット(鉄/ニッケル)(小箱)
日産ネジ¥24,980税込¥27,4781箱(1000個)ほか翌々日出荷材質鉄(SCM435)表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/3価ブラック)(小箱)
日産ネジ¥6,898~税込¥7,588~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目