カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(921)
- 小ねじ(127)
- 六角穴付ボルト(55)
- 座金組込ねじ(351)
絞り込み
頭部形状

なべ(238)

トラス(30)

バインド(35)

フランジボタン(3)

ボタン(12)

丸(1)

丸皿(1)

低頭(44)

六角(40)

六角アプセット(34)

六角穴付き(77)

六角穴付きフランジ(7)

六角穴付き皿(4)

平(2)

極低頭(11)

皿(22)

超極低頭(14)
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(15)
- M2.5(5)
- M2.6(9)
- M3(28)
- M3.5(3)
- M4(771)
- M5(39)
- M6(45)
- M8(6)
- M10(31)
長さ(mm)
- 8
- 6(578)
- 10(4,308)
- 12(938)
- 13(312)
- 14(464)
- 15(643)
- 16(1,040)
- 18(439)
- 19(261)
- 20(896)
- 22(209)
- 25(1,012)
- 30(797)
- 35(628)
- 40(577)
- 45(441)
- 50(466)
- 55(180)
- 60(209)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(206)
- A2(8)
- SUS304(101)
- SUS316L(5)
- SUS410(9)
- SUSXM7(17)
- チタン(5)
- ニッケル合金(5)
- 樹脂すべて(15)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(455)
- SCM435(108)
- SWCH(3)
- インコネル(3)
- 黄銅(真鍮)(10)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(27)
- 3価ステンコート(7)
- 3価ブラック(51)
- 3価ホワイト(64)
- その他(6)
- アロック(9)
- カラー(7)
- クロメート(54)
- クローム(22)
- スズコバルト(15)
- ゼロクローム(9)
- ダクロタイズド(6)
- ニッケル(60)
- ノンクローム(26)
- ユニクロ(44)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(11)
- 黒亜鉛(32)
- 黒染め(34)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(17)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

すりわり(6)

トライウイング(3)

ピン6ロブ(10)

ピン六角穴(5)

プラスマイナス(17)

ヘクサロビュラ(18)

ワンサイド(2)

六角穴(155)

十字穴(326)
すりわり・トライウイング・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(12)
- 0.45(56山)(7)
- 0.5(24)
- 0.7(36山)(498)
- 0.75(2)
- 0.8(40)
- 1(45)
- 1.25(10)
- 1.27(20山)(2)
- 1.41(18山)(43)
- 1.5(28)
- 1.58(16山)(23)
- 2(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・2
ブランド
- 大阪魂(705)
- エスコ(1)
- 八幡ねじ(44)
- サイマコーポレーション(33)
- 丸エム製作所(27)
- 日産ネジ(24)
- TRUSCO(21)
- OHSATO(大里)(20)
- 由良産商(11)
- ヤマシナ(5)
- 大丸鋲螺製作所(5)
- 廣杉計器(4)
- ボサード(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- RMSレアメタルスクリュー(3)
- 九飛勢螺(2)
- アローズ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・サイマコーポレーション・丸エム製作所・日産ネジ・TRUSCO・OHSATO(大里)・由良産商・ヤマシナ・大丸鋲螺製作所・廣杉計器・ボサード・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング・RMSレアメタルスクリュー・九飛勢螺・アローズ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(156)
RoHS10物質対応
「m4 10」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(270個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(50個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥199税込¥2191袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(80個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥569税込¥6261袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
ハーフェレ(1件のレビュー)¥269税込¥2961セット(100個)当日出荷から21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
クロニッケル(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥7,338税込¥8,0721袋(1200個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理クロニッケル寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
GBステン(+)ナベコWH=10
大阪魂¥11,640税込¥12,8041袋(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理GB寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
BK ステン(+)ナベコWH=10ステン
大阪魂¥12,592税込¥13,8511袋(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理BK寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
3カ-W SタイトナベWH10(ニットウ
大阪魂¥667税込¥7341セット(74個)翌々日出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.93表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)4.07頭部形状ナベトルク(N・m)4.11寸法y(mm)3.2ねじの呼び4引張荷重(kN[kgf])5.78寸法C'(mm)3.27
T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷材質ステン寸法k(mm)1.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM4
GB(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥5,445税込¥5,9901袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理GB寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
ジオメットステン(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥14,534税込¥15,9871袋(1000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理ジオメット寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
アロック+ナベコ WH=10(ニッケル
大阪魂¥17,349税込¥19,0841袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理アロック寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
3W-ZEC(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥5,040税込¥5,5441袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
ユニクロ (+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥5,423税込¥5,9651セット(1200個)9日以内出荷十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18表面処理ユニクローム頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
BK ステン(+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥12,294税込¥13,5231セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
ジオメット ステン(+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥14,178税込¥15,5961セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18表面処理ジオメット処理頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
3B-ZEC(+)ナベコ WH=10
大阪魂¥6,307税込¥6,9381袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
アロック+ナベコ WH=10(ユニクロ
大阪魂¥19,972税込¥21,9691袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理アロック寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
アロック+ナベコ WH=10(3カB
大阪魂¥17,787税込¥19,5661袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理アロック寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
クロメート (+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥5,423税込¥5,9651セット(1200個)9日以内出荷十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18表面処理クロメート頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
アロック+ナベコ WH=10(3カW
大阪魂¥16,789税込¥18,4681袋(1200個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理アロック寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
3カW-NW BタイプナベWH=10
大阪魂¥6,694税込¥7,3631セット(1500個)9日以内出荷十字穴番号2寸法t(mm)0.8寸法D(mm)3.9表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)4.04頭部形状ナベ寸法k(mm)3.1ピッチ(山数/inch)18寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
サビナイB ステン(+)B0ナベ WH=10
大阪魂¥13,525税込¥14,8781セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
サビナイ Bステン(+)B1ナベ WH=10
大阪魂¥13,498税込¥14,8481セット(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)4山数(25.4mmに付き)18頭部形状ナベ寸法Q(mm)2.03寸法k(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(10個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥279税込¥3071パック(10個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥829税込¥9121パック(10個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509税込¥5601パック(12個)当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...