カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(59)
    • 六角穴付ボルト(19)
    • 小ねじ(17)
    • 六角ボルト(4)
    • タッピングねじ(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(31)
  • エスコ(5)
  • 八幡ねじ(8)
  • ボサード(3)
  • コノエ(2)
  • TRUSCO(2)
  • SDC TANAKA(SDC田中)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • 三星産業貿易(1)
  • 大陽ステンレススプリング(1)
  • 由良産商(1)
  • 岸和田ステンレス(1)
ねじの呼び
  • M1.6(1)
  • M2(6)
  • M2.5(1)
  • M2.6(5)
  • M3(11)
  • M4(38)
  • M5(12)
  • M6(10)
  • M8(2)
  • M10(1)
長さ(mm)
  • 8
  • 6(49)
  • 10(87)
  • 12(73)
  • 15(52)
  • 16(68)
  • 20(65)
  • 25(71)
  • 30(2,909)
  • 35(85)
  • 40(103)
  • 45(67)
  • 50(83)
  • 55(43)
  • 60(44)
  • 65(36)
  • 70(31)
  • 75(42)
  • 90(33)
  • 100(42)
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(5)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(14)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(4)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • ステンレスすべて(26)
  • SUS304(15)
  • SUS316L(2)
  • SUS430(4)
  • SUSXM7(4)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(24)
  • SCM435(12)
  • SWCH(1)
種別
  • 種別全ねじ(18)
全ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • アロック(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ゼロクローム(1)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(2)
  • ユニクロ(5)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(2)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・蓚酸塩被膜(SDC)・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(1)
  • 0.4(6)
  • 0.45(56山)(5)
  • 0.5(10)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(34)
  • 0.8(12)
  • 1(10)
  • 1.25(3)
  • 1.5(1)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(26)
取付穴形状
十字穴(11)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 30」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱) 三星産業貿易(+)丸皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)三星産業貿易
7,598税込8,358
1箱(700個)ほか
9日以内出荷
頭部形状丸皿材質穴の形状十字穴表面処理ゼロクロームSB
M4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本) エスコM4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)エスコ
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-142長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状ナベ頭
M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコM4 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)エスコ
310税込341
1セット(30本)
当日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-408長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコM4x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)エスコ
350税込385
1パック(30本)
翌々日出荷
エスコ品番EA949AS-408材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
ピークGF30(+)サラコ 大阪魂ピークGF30(+)サラコ大阪魂
12,134税込13,347
1個(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
ピークGF30CAP 大阪魂ピークGF30CAP大阪魂
16,800税込18,480
1個(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
ピークGF30(+)ナベコ 大阪魂ピークGF30(+)ナベコ大阪魂
12,134税込13,347
1袋(100個)
9日以内出荷
PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
220税込242
1袋(4本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(49件のレビュー)
559税込615
1パック(30個)
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
569税込626特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
199税込219
1袋(6本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1箱(1000本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(68個)
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
675税込743
1パック(30本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(46個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
化粧ビス(スチール) TRUSCO化粧ビス(スチール)TRUSCO
769税込846
1セット(30個)
当日出荷から9日以内出荷
手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
450税込495
1パック(30本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングスプリングピン ストレート(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(4件のレビュー)
529税込582
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
材質ステンレス種類スプリングピン ストレート
(+)ナベ小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS430十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
300税込330
1パック(30本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)コノエ
759税込835特価
1パック(30個)
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
600税込660
1パック(30本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
350税込385
1パック(30本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
525税込578
1パック(30本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) サイマコーポレーション十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)サイマコーポレーション
779税込857
1パック(75本)
当日出荷から3日以内出荷
十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
ホーロー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ホーローダイドーハント(旧:大同製鋲所)
409税込450
1パック(30本)
翌日出荷から翌々日出荷
鉄製のホーロー(イモネジ)です。
材質スチール
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
450税込495
1パック(30本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
SUS シロユリヤ N-1 大阪魂SUS シロユリヤ N-1大阪魂
667税込734
1袋(30個)
翌々日出荷
タイプN-1寸法H(mm)5寸法D(mm)11寸法D1(mm)10
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
400税込440
1パック(30本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (SUS430)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS430十字穴番号2寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60