カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 六角穴付ボルト(8)
- 小ねじ(1)
- 六角ボルト(4)
- 六角穴付ボタンボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M2(2)
- M2.5(1)
- M2.6(2)
- M3(7)
- M3.5(1)
- M4(7)
- M5(20)
- M6(5)
- M8(1)
長さ(mm)
- 8
- 5(150)
- 6(12)
- 10(26)
- 12(32)
- 14(9)
- 15(19)
- 16(17)
- 20(27)
- 25(22)
- 30(25)
- 35(15)
- 40(1,596)
- 45(17)
- 50(31)
- 55(10)
- 60(15)
- 65(21)
- 70(18)
- 75(18)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(3)

ボタン(2)

低頭(1)

六角(4)

六角穴付き(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(7)
- 0.8(19)
- 1(6)
- 1.05(24山)(1)
- 1.25(2)
- 1.41(18山)(1)
- 1.58(16山)(1)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(5)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- 鉄すべて(8)
- SCM435(3)
種別
全ねじ(11)
全ねじ
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- カラー(1)
- ユニクロ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価ホワイト・カラー・ユニクロ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(11)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(13)
- エスコ(1)
- 由良産商(2)
- ケミカルスクリュー(2)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- 池田金属工業(1)
- YFS(1)
大阪魂・エスコ・由良産商・ケミカルスクリュー・コノエ・TRUSCO・池田金属工業・YFS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m5 40」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(40個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(270個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(15個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(3個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(40個)当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥568税込¥6251パック(40本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥499税込¥5491パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(40個)当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,498~税込¥7,148~1箱(1000個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ
YFS¥479税込¥5271パック(40本)4日以内出荷加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
3カ-W FTネジ(ナベ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷FTネジのねじ部断面形状、外径は六角形、谷径は円形です。 六角部の頂点で相手材を塑性変形させて安定した雌ねじ加工と、締め付けが同時に出来ます。 そしてFTねじの六角部の頂点は約12゜の角度でねじれています。そのため、ねじ込みトルクは小さく安定したトルクで締め付ける事が出来ます。表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ
六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥7,498税込¥8,2481袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥4,798税込¥5,2781袋(100本)3日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥17,980税込¥19,7781箱(400本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
タカN
大阪魂¥832税込¥9151個当日出荷から9日以内出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
SUS タカN
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ユニクロ タカN
大阪魂¥954税込¥1,0491個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)
大阪魂¥23,980税込¥26,3781箱(200個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴