カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(136)
    • 六角穴付ボルト(7)
    • 小ねじ(102)
    • 六角ボルト(3)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(126)
  • エスコ(3)
  • サイマコーポレーション(4)
  • TRUSCO(2)
  • オイレス工業(1)
  • 日産ネジ(1)
長さ(mm)
  • 8
  • 10(266)
  • 12(2,891)
  • 14(150)
  • 15(295)
  • 16(297)
  • 18(114)
  • 20(385)
  • 25(398)
  • 30(369)
  • 35(328)
  • 40(345)
  • 45(263)
  • 50(254)
  • 55(119)
  • 60(148)
  • 65(120)
  • 70(128)
  • 75(107)
  • 120(120)
ねじの呼び
  • M1.6(2)
  • M2(2)
  • M2.5(2)
  • M2.6(2)
  • M3(10)
  • M4(11)
  • M5(11)
  • M6(132)
  • M8(2)
材質
  • ステンレスすべて(23)
  • A2(4)
  • SUS304(12)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(4)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(51)
  • S45C(2)
  • SCM435(5)
  • SWCH(2)
  • 黄銅(真鍮)(6)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
ボタン(2)
頭部形状
丸皿(12)
頭部形状
低頭(6)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(6)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
頭部形状
(36)
頭部形状
超極低頭(1)
種別
  • 種別全ねじ(14)
全ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(2)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(10)
  • 0.7(36山)(10)
  • 0.8(10)
  • 1(121)
  • 1.25(2)
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(7)
  • 3価ホワイト(5)
  • つや消し黒(6)
  • アロック(6)
  • カラー(5)
  • クロメート(5)
  • クローム(5)
  • ジオメット(1)
  • ゼロクローム(3)
  • ニッケル(8)
  • ノンクローム(4)
  • パーカー(2)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(5)
  • 茶ブロンズ(4)
  • 黒亜鉛(3)
  • 黒染め(10)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(6)
取付穴形状
六角穴(11)
取付穴形状
十字穴(50)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 12」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(282件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(83件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(12個)
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
M6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本) エスコM6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)エスコ
285税込314
1パック(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-161長さ(mm)8ねじ径M6頭部形状ナベ頭
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
M6 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM6 x 8mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-608長さ(mm)8ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
平行ピン A種m6(S45C/生地)(パック品) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)
翌々日出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(58件のレビュー)
309税込340
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ大阪魂(23件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SCM435)種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
220税込242
1袋(12本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
609税込670
1パック(100個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
448税込493
1パック(12個)
当日出荷から4日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
379税込417
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
569税込626特価
1パック(13個)
当日出荷から3日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593特価
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(51個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(12個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理ニッケル頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(800個)
当日出荷から52日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(パック品) 大阪魂(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
779税込857特価
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地先端形状平先穴の形状すりわり
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
739税込813
1パック(100個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(21件のレビュー)
629税込692特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
448税込493特価
1パック(51個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
9,498税込10,448特価
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (チタン) 大阪魂六角穴付皿ボルト (チタン)大阪魂(33件のレビュー)
589税込648特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(8個)
当日出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
SUS フラットフランジボルト 大阪魂SUS フラットフランジボルト大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998特価
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
3カステンコ(+-)フランジコB10D13 大阪魂3カステンコ(+-)フランジコB10D13大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷から10日以内出荷
ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。
寸法H(mm)4寸法D(mm)13寸法e(mm)10.9寸法B(mm)10寸法T(mm)1.2寸法M(mm)6.2ねじの呼びM6
Sコ-トステン(+)アプセットP=1 大阪魂Sコ-トステン(+)アプセットP=1大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
ステンHS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂ステンHS(アンスコ(ボウサキ大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
寸法t(mm)1欄:2.0/2欄:3.5寸法S(mm)3.08寸法e(mm)3.443寸法Z(mm)短い棒先:1.75/長い棒先:3.25ピッチP(mm)1寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径ねじの呼びdM6
NSローヘッド パワーエイト (8.8相当) 日産ネジNSローヘッド パワーエイト (8.8相当)日産ネジ(2件のレビュー)
75税込83
1本
当日出荷から10日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現極薄頭部形状で軽量化が可能クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に