カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M8(1)
- M16(2)
- M20(1)
- W1/4(1)
- その他(1)
頭部形状

六角穴付き(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS303(2)
- SUS304(2)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(4)
- SNB7(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.95(13山)(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
長さ(mm)
- 80
- 25.4(17)
- 40(6)
- 50(7)
- 50.8(17)
- 55(4)
- 60(7)
- 70(5)
- 76.2(8)
- 100(7)
- 105(4)
- 115(5)
- 130(4)
- 150(5)
- 160(4)
- 200(4)
- 220(4)
- 285(6)
- 1000(8)
- その他(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
ユニクロ・生地/未処理
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
大阪魂・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「UNC」の検索結果
商品豆知識
![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)
寸切(平先) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥399~税込¥439~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)
寸切(ウィット(荒先) 鉄
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥14,980税込¥16,4781箱(250本)当日出荷から3日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥29,980税込¥32,9781箱(100本)3日以内出荷から14日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質黄銅![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥28,980税込¥31,8781箱(16本)3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682866-240624-02.jpg)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥139,800税込¥153,7801箱(100本)3日以内出荷ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥22,980税込¥25,2781箱(250本)3日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ





![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)
![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)
![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)
![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682866-240624-02.jpg)
![寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)