カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ボルト(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • TRUSCO(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • 由良産商(2)
  • シネジック(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ユニカ(1)
頭部形状
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(4)
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(18)
  • M10(4)
  • M12(3)
  • M16(3)
  • M18(1)
  • M20(3)
  • M27(1)
  • M30(1)
  • M36(1)
長さ(mm)
  • 90
  • 6(18)
  • 8(212)
  • 10(49)
  • 12(70)
  • 14(23)
  • 15(70)
  • 16(85)
  • 18(29)
  • 20(106)
  • 25(106)
  • 30(103)
  • 35(66)
  • 40(1,776)
  • 45(59)
  • 50(75)
  • 55(21)
  • 60(44)
  • 65(23)
  • 70(34)
  • 75(21)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(9)
  • 鉄すべて(7)
  • SCM435(2)
種別
  • 種別全ねじ(2)
  • 種別半ねじ(4)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • その他(1)
  • クローム(1)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
その他・クローム・茶ブロンズ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(10)
  • 1.5(4)
  • 1.75(3)
  • 2(3)
  • 2.5(3)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
439税込483特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス) ユニカルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)ユニカ(4件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
5,398税込5,938
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
4,998税込5,498
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
UボルトA型 ステンレス製 TRUSCOUボルトA型 ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
18,980税込20,878
1セット(50本)
当日出荷から30日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス)(小箱)大阪魂
70,980税込78,078
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
プロイズ パネリード コウ 大阪魂プロイズ パネリード コウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
付属品ビットT-40、六角ソケット1/2寸法d(mm)8呼び8鉄板厚さ(mm)~9.0
ステンレス UボルトA型 水本機械製作所ステンレス UボルトA型水本機械製作所
1,798税込1,978
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス寸法d(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
パネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ) シネジックパネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ)シネジック
9,460税込10,406
1箱(50本)
5日以内出荷
パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。
用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。材質厚さ(mm)【鋼材】~9.0表面処理プロイズ頭部径(Φmm)15.7ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
パネリード鋼 トラス 小箱(鉄/プロイズ) シネジックパネリード鋼 トラス 小箱(鉄/プロイズ)シネジック
10,180税込11,198
1箱(50本)
5日以内出荷
パネリード鋼トラスは構造金物止め用として高い強度と意匠性を両立した製品です。頭部が丸く角がないので人の手が触れる場所での使用や均一な見た目の接合部の作成に最適です。
用途中大規模木造建築の構造用金物や木製遊具の金物留めに。材質鉄/プロイズ厚さ(mm)【鋼材】~9.0頭部径(Φmm)17.8ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
109,800税込120,780
1箱(50個)
9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック
鍛造蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂鍛造蝶ボルト(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
95,980税込105,578
1箱(50個)
9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ