カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- エアフィルタ(2)
- フィルタレギュレータ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(3)
接続口径
- 1"
- 1/4(12)
- 3/8(12)
- 1/2(12)
- 3/4(1)
- -(1)
- G(PF)1/4(8)
- G(PF)3/8(8)
- G(PF)1/2(8)
- NPT1/4(8)
- NPT3/8(8)
- NPT1/2(8)
- R(PT)1/4(1)
- R(PT)3/8(1)
- R(PT)1/2(1)
- Rc(PT)1/8(3)
- Rc(PT)1/4(27)
- Rc(PT)3/8(16)
- Rc(PT)1/2(32)
- Rc(PT)3/4(5)
- 接続口径をもっと見る
オートドレン仕様
- オートドレン(NO)(1)
- 手動ドレン(1)
ろ過精度(μm)
- 0.3(2)
- 5(1)
流れ方向
- 左→右(2)
ねじの種類
- Rc(2)
Rc
「ckd f4000」の検索結果

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥21,212税込¥23,3331個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥8,790~税込¥9,669~1個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥22,059税込¥24,2651個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5