カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フィルタレギュレータ(2)
- エアフィルタ(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(4)
オートドレン仕様
- オートドレン(NO)(1)
- 手動(1)
圧力計
- 圧力計付(1)
接続口径
- 1"
- 1/4(15)
- 3/8(15)
- 1/2(9)
- G(PF)1/4(23)
- G(PF)3/8(23)
- NPT1/4(23)
- NPT3/8(23)
- R(PT)1/4(2)
- Rc(PT)1/8(6)
- Rc(PT)1/4(59)
- Rc(PT)3/8(49)
- Rc(PT)1/2(25)
- Rc(PT)3/4(5)
- Rc(PT)1(1)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.85(3)
流れ方向
- 左→右(1)
左→右
ねじの種類
- Rc(2)
Rc
排気機構
- リリーフタイプ(1)
リリーフタイプ
「ckd w3000」の検索結果

フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥22,059税込¥24,2651個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ろ過度(μm)5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
フィルタ・レギュレータ(セレックス)
CKD(12件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥21,212税込¥23,3331個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥15,566税込¥17,1231個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付