カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 丸形(13)
絞り込み
ストローク(mm)
- 5(1)
- 10(23)
- 25(1)
- 80(1)
- 163(1)
- 310(2)
ブランド
- SMC(35)
シリンダー径(Φmm)
- 16
- 6(12)
- 8(29)
- 10(192)
- 12(38)
- 15(4)
- 20(50)
- 25(49)
- 32(160)
- 40(51)
- 50(32)
- 63(60)
- 80(10)
- 100(34)
作動方式
- 複動(35)
「10z-3」の検索結果

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10Z3
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZB3
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZA3)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-10ZB3
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(-) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-10ZB3)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-10Z)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から12日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2D16
SMC¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-10Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-10Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-1
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-10Z)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-25Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-310Z)
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)310クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-310Z)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)310ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CD Series(CDJ2L16-10+10Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)10ストロークB(mm)10
CD Series(CDJ2F16-20+10Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)10
CD Series(CDJ2L16-50+10Z)
SMC¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)50ストロークB(mm)10
CD Series(CDJ2L16-20+10Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)20ストロークB(mm)10
CD Series(CDJ2B16-10+12Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)10ストロークB(mm)12
CD Series(CDJ2B16-40+20Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)40ストロークB(mm)20