SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10Z3)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41240352
MXQ16A-10Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
35,860
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41240368
MXQ16A-10Z3-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
38,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41240377
MXQ16A-10Z3-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
42,020
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41240386
MXQ16A-10Z3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください