カテゴリ
空調・照明・電設資材
(9)
LED電球
(1)
絞り込み
電圧(V)
30
(1)
口金
E12
(1)
消費電力(W)
30~40未満
(3)
電球の種類
LED
ハロゲン
(7)
レフランプ
(3)
白熱電球
(6)
蛍光灯
(1)
光色
レッド
(1)
ブランド
エスコ
(1)
ELPA
(1)
日動工業
(2)
ハタヤリミテッド
(2)
EARTH MAN
(1)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1)
富士見産業
(1)
エスコ・ELPA・日動工業・ハタヤリミテッド・EARTH MAN・GOODGOODS(グッド・グッズ)・富士見産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
以上
(2)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(3)
50,000-100,000円
(2)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"30v"
「30v」の検索結果
関連キーワード
30v 2w
30v 1w 電球
30v 2w電球
9
件中 1~9件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【空調・照明・電設資材】LED電球
LED電球
(1)
出荷目安:
当日
電球の種類:
LED
すべて解除
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ
(5件のレビュー)
¥
990
税込
¥
1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金
E12
電球の種類
LED
電圧(V)
AC/DC30兼用(24V対応)
発光色
赤
エスコ品番
EA758ZE-1
LED
5個
エコロジー商品
省エネ・長寿命
バスケットへ
懐中電灯用LED交換球
ELPA
(59件のレビュー)
¥
475
税込
¥
523
1個
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類
LED
定格電圧(V)
DC3.0(電池2本用)
口金
P13.5S
電池寿命(時間)
(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)
32
光色
白色
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
LEDワークライト
EARTH MAN
¥
5,298
税込
¥
5,828
1台
当日出荷
全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途
夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に
質量(kg)
約0.9
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2
定格電流(A)
0.53
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30
全光束(Lm)
約3300
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時
照度(Lx)
正面:約1300
電源タイプ
電源コード式
設置場所
室内・屋外
防水保護等級
IP65
電球の種類
白色LED(交換不可)
バスケットへ
マイノウミー
日動工業
¥
59,980
税込
¥
65,978
1台
当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品
収納バッグ
セット内容
灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)
質量(kg)
灯具/2.5、三脚/1.6
タイプ
三脚セット
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
HIGH/147、LOW/80
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
HIGH/1.15、LOW/0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425
適合電線(mm
2
)
VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)
約5
保護等級
IP65
入力プラグ
ポッキンプラグ
色温度(K)
5000
使用電球
LED
寿命
球:約50000時間
使用環境温度(℃)
-15~40
光源色
昼白色
LED
150W
アース端子
あり
使用場所
屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)
90~125
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
HIGI/19200、LOW/10900
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
AC100V LEDケイライト
ハタヤリミテッド
¥
21,980
税込
¥
24,178
1台
当日出荷
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途
自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に
トラスコ品番
834-5544
質量(kg)
(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7
摘要
屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付
定格
100V・30W(50/60Hz兼用)
寸法(縦×横)(mm)
(照明部)235×230
電線仕様-長さ(m)
5
照明装置
30W白色LED(COBタイプ)
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
0.75
電源タイプ
電源コード式
クランプ固定幅(mm)
75
特殊用途
防雨防滴
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
Field to Summit モスキートガード ランタン
富士見産業
¥
2,698
税込
¥
2,968
1個
当日出荷
アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは3段階の切り替え。 稼働時間 HIGH/180ルーメンで6時間 MIDDLE/90ルーメンで12時間 LOW/30ルーメンで20時間。 紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。
材質
ABS・ポリスチレン・スチール・シリコン
色
ブラウン
バッテリー容量(mAh)
2000
直径×高さ(cm)
8.8×12.9
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
広範囲を照らす ソーラー充電式 LED投光器
GOODGOODS(グッド・グッズ)
(1件のレビュー)
¥
18,980
税込
¥
20,878
1台
当日出荷
・日中はソーラーで充電 ・夜間、暗くなると自動点灯 ・停電時にも太陽光で充電 ・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。 ・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途
エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容
LEDライト、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質
アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)
ライト:約0.92、ソーラーパネル:約1.75(電池5本込み)、セット(GW):約3.38
コード長さ(m)
ライト:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB:約0.25
全光束(Lm)
3800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ライト:211×200×31、ソーラーパネル:350×290×47
発光色
昼光色
保護等級
LEDライト:IP66、ソーラーパネル:IP65
色温度(K)
6500-7000
使用電池
グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式
明暗
点灯方式
光センサー
設置方式
自立式
充電時間(時間)
約6-8
LED
LEDチップ:COBタイプ
設置場所
屋外
充電方式
a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率
ライト:30W、ソーラーパネルTYH-5JB :4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間
約6-12時間
電球の種類
LED
照射角度(°)
約120
エコロジー商品
省エネ
バスケットへ
防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)
ハタヤリミテッド
¥
66,980
税込
¥
73,678
特価
1式
当日出荷
から
5日以内出荷
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容
種類:4
質量(kg)
14.9
摘要
VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付
定格電圧(V)
100(1灯あたり)
定格周波数(Hz)
50/60兼用(1灯あたり)
定格消費電力(W)
30(1灯あたり)
全光束(Lm)
3600
電線長さ(m)
灯体:5
照明装置
100V・30W高輝度LED×2灯
芯数
3
電線仕様-種別
【灯体】種別・太さ(mm
2
)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
アズワン品番
67-7984-52
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
バリエーション一覧へ(2)
LED投光器 常設用フラットライト30W
日動工業
¥
34,980
税込
¥
38,478
1台
当日出荷
より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途
看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。
付属品
M10×25ボルトナットセット
幅(mm)
191
高さ(mm)
224
奥行(mm)
76
電源(V)
100/200(50/60Hz)
消費電力(W)
30(100V)、30(200V)
コード長さ(m)
1.5
保護等級
IP65
芯数
3
色温度(K)
5000
使用場所
屋内・屋外兼用
明るさ(Lm)
4480
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
バリエーション一覧へ(2)
関連キーワード
30v 2w
30v 1w 電球
30v 2w電球
30v 電球
30v1w
で検索
関連カテゴリ
LED電球
おすすめ人気ランキング
220v30w
300v
電池 30v
30度
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら