カテゴリ

  • 制御機器(539)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(455)
  • パソコン/周辺機器(273)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 測定用品(50)
  • カー用品(47)
  • 防災用品(36)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 防犯用品(25)
  • 家電(25)
  • バイク部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • メカニカル部品(17)
  • 農業機械(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 電気材料(13)
  • 清掃用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 電動工具(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 安全用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 医療(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30v 2w」の検索結果

1,782件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機

    パイロット球 T20E12 30V 2W

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    形状T-20色クリア定格30V2W全高(mm)48口金12直径(mm)20
  • パイロットランプT1330V2Wクリア 旭光電機工業

    パイロットランプT1330V2Wクリア

    旭光電機工業
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
  • 中パネル電球(T13タイプ) 東西電気産業

    中パネル電球(T13タイプ)

    東西電気産業(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、表示用口金E12
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥152税込¥167
    1個
    当日出荷
    火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
    全長(mm)33色クリア定格電圧(V)30口金E12定格消費電力(W)2定格寿命(時間)約3000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13電球の種類白熱電球
  • 中パネル球 ELPA

    中パネル球

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥152~税込¥167~
    1個
    当日出荷
    看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
    全長(mm)34色クリア口金E12定格寿命(時間)約2000電球形状中パネル球バルブ径(Φmm)13
  • 30V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E12 パネル球(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,650税込¥1,815
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
  • 配電盤表示電球 ELPA

    配電盤表示電球

    ELPA(18件のレビュー)
    ¥142税込¥156
    1個
    当日出荷
    配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
    色クリア
  • 火災報知器用電球 ELPA

    火災報知器用電球

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
    全長(mm)48色クリア口金E12定格寿命(時間)約7000バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • 表示灯球 ELPA

    表示灯球

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥161税込¥177
    1パック(2個)
    当日出荷
    AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
    全長(mm)28色クリア定格電圧(V)6.3口金E10定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24
  • 中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業

    中ナツメ球(T19タイプ)

    東西電気産業
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
    用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](30件のレビュー)
    ¥237税込¥261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • タングステン/30V、150W 2ケイリ Mitutoyo(ミツトヨ)

    タングステン/30V、150W 2ケイリ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番200664
  • 小パネル球(T10タイプ) 東西電気産業

    小パネル球(T10タイプ)

    東西電気産業
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    当日出荷
    標準ツェナー電圧 = 30V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 5 W。パッケージタイプ = ケース017AA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = ±5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 40mA。最大ツェナーインピーダンス = 140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA。最大逆漏れ電流 = 3.7μA。寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm。動作温度 Min = -65 ℃A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 12V

    KOITO(小糸製作所)(9件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12
  • ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W

    ROHM
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5A

    BOURNS
    ¥699~税込¥769~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    動作電流 = 5A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 10.3s。保持電流 = 2.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 12mm。高さ = 18.3mm。幅 = 3mm。最小抵抗 = 0.025Ω。最大抵抗 = 70mΩ。電力損失 = 1.2W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 18A 30V dc 9A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 18A 30V dc 9A

    LITTELFUSE
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    動作電流 18A。定格電圧 30V dc。動作時間 20s。保持電流 9A。電流 Max 100 A。長さ 24.1mm。高さ 29mm。幅 3mm。最小抵抗 0.005Ω。最大抵抗 20mΩ。電力損失 4.2W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 30V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 30V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1300 mWパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 2テスト電流 = 25mA最大ツェナーインピーダンス = 20Ω長さ = 4.1mm寸法 = 4.1 x 2.6 x 2.6mm幅 = 2.6mmツェナーダイオード1.3 W、ZPYシリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, ツェナーダイオード, 30V, 1 W, 2-Pin DO-41 ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード, 30V, 1 W, 2-Pin DO-41

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥859税込¥945
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 8.5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 双方向 TVSダイオード 90W 30V 2-Pin DiodesZetex

    双方向 TVSダイオード 90W 30V 2-Pin

    DiodesZetex
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W HAKKO(白光)

    N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W

    HAKKO(白光)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ウルトラパワー 400Wはんだこて FX-805に接続して使用できるN2はんだこてです。
    適合【こて先・ノズル組品】T37シリーズ、【こて台】FH-220適合機種FX-805RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ

    30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,850税込¥2,035
    1セット(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10
  • onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 5 W

    onsemi
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 5 W●パッケージタイプ : DO-15●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 40mA●最大ツェナーインピーダンス : 8 Ω, 140Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.68 (Dia.) x 8.89mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード5 W Surmetic、1N5347 → 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic(TM) 40 アキシャルリード 5 W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途. 産業用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A

    BOURNS
    ¥659税込¥725
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 1.5 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 1.5 W

    onsemi
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 30V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1.5 W。パッケージタイプ = SMA。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 12.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 26Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.05mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1.5 W、1SMA59xxBT、SZ1SMA59xxBTシリーズ、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット HAKKO(白光)

    N2はんだこて部 FX-8005 30V-390W コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805 白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
    全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)消費電力(W)390 (30V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲50~500℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 3 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 30V 表面実装 3 W

    onsemi
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : SMB●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 12.5mA●最大ツェナーインピーダンス : 28Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 4.6×3.95×2.28mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 1 W onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 30V スルーホール 1 W

    onsemi
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 30V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 8.5mA。最大ツェナーインピーダンス = 40Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A

    LITTELFUSE
    ¥769税込¥846
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    長さ(mm)11.4幅(mm)3高さ(mm)16.5定格電圧30V dc最大電流(A)100方向【リード】ラジアル保持電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)10.8動作電流(A)6最大抵抗(mΩ)80電力損失(W)2最小抵抗(Ω)0.02
  • Wickmann リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A WICKMANN

    Wickmann リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A

    WICKMANN
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(500個)
    8日以内出荷
    30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(≦30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
    仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 11.4mm高さ = 19.2mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 11.4 x 3 x 19.2mm定格電圧(V)30dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20 Series(20-CDQ2W) SMC

    20 Series(20-CDQ2W)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動両ロッド
  • STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SM30T18CAY STMicro

    STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 30V, SM30T18CAY

    STMicro
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 30V●最小ブレークダウン電圧 16.7V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 15V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 3000W●最大ピークパルス電流 910A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向3000 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 12・14V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    色クリア
  • RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A RS PRO

    RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A

    RS PRO
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA20) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA20)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB140) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB140)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 火災報知機用電球 ELPA

    火災報知機用電球

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
    全長(mm)48色クリア口金E12定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球