カテゴリ

  • 照明(38)
    • ハロゲン電球タイプLED電球(17)
    • ビームランプタイプLED電球(14)
    • ナツメ球タイプLED電球(2)
    • レフランプタイプLED電球(2)
    • シャンデリア球タイプLED電球(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ELPA(4)
  • 東京メタル(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • STE(エス・ティー・イー)(4)
  • 光商事(2)
  • 岩崎電気(4)
  • 友屋(3)
  • ウシオライティング(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
口金
  • E11(30)
  • E12(3)
  • E17(3)
  • E26(2)
  • R17d(1)
光色
  • 光色その他(2)
  • 光色イエロー(3)
  • 光色クリア(1)
  • 光色ブラック(1)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色ホワイト(8)
  • 光色レッド(2)
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(8)
  • 光色温白色(2)
  • 光色電球色(29)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類ハロゲン(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(3)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(10)
  • 300~400未満(8)
  • 400~500未満(7)
  • 500~600未満(6)
  • 600~700未満(10)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(7)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1500未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
  • その他(2)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(1)
電球形状
ハロゲン球(15)
電球形状
ミニレフ球(1)
電球形状
小丸球/ナツメ球(2)
シャンデリア球/ローソク球・ハロゲン球・ミニレフ球・小丸球/ナツメ球
消費電力(W)
  • 5未満(11)
  • 5~10未満(22)
  • 10~20未満(2)
  • 100~200未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・100~200未満
電圧(V)
  • 100(18)
  • 100~242(1)
100・100~242
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E11 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 広角タイプオーム電機(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球 配光角40°の広角タイプ E11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)40電球の種類LED
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプ オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 E11 中角タイプオーム電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球配光角20°の中角タイプE11口金
全長(mm)約62質量(g)40口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)約50平均演色評価数(Ra)82電球形状ハロゲン配光角度(°)20電球の種類LED
LED電球 ハロゲンタイプ ELPALED電球 ハロゲンタイプELPA(4件のレビュー)
1,803税込1,983
1個
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LED
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 広角タイプ 60形相当オーム電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55口金E11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲンランプ形配光角度(°)40明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LED
ハロゲン形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
口金E11定格電圧(V)100仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)41消費電力(W)6.7外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LED
ハロゲン形LED 超広角 電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 超広角 電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,594税込1,753
1個
当日出荷
口金E11定格消費電力(W)6.7定格電圧(V)100仕様調光非対応本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)41全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.113光源色電球色アズワン品番65-0528-06RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LED
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当オーム電機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色ELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100
LEDioc LEDアイランプ 11W<E26> 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ 11W<E26>岩崎電気
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌日出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%直径(Φmm)120質量(g)350定格電圧(V)100~242(50/60Hz)全高(mm)157口金E26定格周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間LED寿命(時間)40000適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球ハロゲン形 東京メタルLED電球ハロゲン形東京メタル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。
材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
ハロゲン形LED 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 調光対応YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
口金E11定格電圧(V)100仕様調光対応材質ポリカーボネート、アルミニウム全長(mm)66質量(g)53消費電力(W)7外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000光源LED光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン形LED
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11定格消費電力(W)4.6長さ(mm)69質量(g)73外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LED
ハロゲン型LED電球 STE(エス・ティー・イー)ハロゲン型LED電球STE(エス・ティー・イー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)Φ50×63質量(g)45消費電力(W)5.2口金E11全光束(Lm)530平均演色評価数(Ra)80以上ビーム光束(Lm)290電球形状ハロゲン色温度(K)2700ビーム角(度)中角25電流(mA)80最大光度(cd)1850LED寿命(時間)25000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否非対応
デコライトLED エクセレント STE(エス・ティー・イー)デコライトLED エクセレントSTE(エス・ティー・イー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上
LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形ウシオライティング
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から92日以内出荷
口金E11電球形状ハロゲン入数(個)1電球の種類LED
LEDランプ コイズミ(小泉成器)LEDランプコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)69.3幅(mm)50消費電力(W)5.9口金E11入力電圧(V)100電球の種類LED
スポットハロゲン40W代替LED 光商事スポットハロゲン40W代替LED光商事
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
電球の種類LED口金E11電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64質量(g)77角度(°)発光:20調光の可否非対応
デコライトLED電球BigE11 調光 STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 調光STE(エス・ティー・イー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)8.5口金E11外径(Φmm)68.9相関色温度(K)2700全光束(Lm)900定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80以上定格入力電流(A)0.092電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)3000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
口金E11定格消費電力(W)7.0定格電圧(V)100本体寸法(mm)Φ50×66本体質量(g)53全光束(Lm)670定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700定格入力電流(A)0.078光源色電球色アズワン品番65-0416-06RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)60電球の種類ハロゲン形LED
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当 オーム電機LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 40形相当オーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
正面だけでなく側面も発光します。 中角タイプ 、配光角20度。密閉器具非対応。
全長(mm)72質量(g)60電源(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80ビーム光束(Lm)99最大光度(cd)1400エネルギー消費効率(Lm/W)102.0定格電流(mA)51配光角度(°)20
カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事カラースポットハロゲン40W代替LED光商事
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。
質量(g)80角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64調光の可否対応
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series ウシオライティングLED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Seriesウシオライティング
3,898税込4,288
1個
当日出荷
口金E11定格電圧(V)100消費電力(W)5全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球 友屋直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球友屋
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
仕様ハロゲン70W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)690電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色広角電球色電球の種類LED照射角度(°)30
直径5cmハロゲンタイプLED球 中角電球 友屋直径5cmハロゲンタイプLED球 中角電球友屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様ハロゲン60W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)570電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色中角電球色電球の種類LED照射角度(°)20
直径5cmハロゲンタイプLED球 中角白 友屋直径5cmハロゲンタイプLED球 中角白友屋
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様ハロゲン60W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)640電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)5700~5900使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色中角白色電球の種類LED照射角度(°)20
LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き 岩崎電気LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き岩崎電気
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
電球の種類LED
デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用 STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用STE(エス・ティー・イー)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)10.5口金E11外径(Φmm)68.5相関色温度(K)4000全光束(Lm)800定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。定格入力電流(A)0.108電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)2950光源色白色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 広角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 広角タイプ ハロゲン電球100W形相当岩崎電気
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)860定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:32平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)420電球形状ハロゲン球最大光度(cd)2200光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ広角
LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ ハロゲン電球形 7W 調光対応形 中角タイプ ハロゲン電球100W形相当岩崎電気
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
適合反射鏡:ポリカーボネート質量(g)85種類調光対応形消費電力(W)7口金E11定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)2700全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)1/2:18平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)307電球形状ハロゲン球最大光度(cd)5000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35グリーン購入法適合電球の種類LEDワット数ハロゲン電球100W形相当配光タイプ中角
直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形 アイリスオーヤマ直管ランプ ECOHiLUX HE190S 110形アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
より賢く、よりお得に、そして確実に。 ~カーボンニュートラルの実現へ~ 省エネ大賞を受賞 アイリスオーヤマのLED照明。
長さ(mm)2367質量(g)550タイプ86形定格電圧(V)100~242管径(Φmm)27口金R17d色温度(K)5000寿命40000時間演色指数(Ra)83給電方式両側電球の種類LED
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED