カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
    • ナツメ球タイプLED電球(5)
    • 装飾タイプLED電球(1)
    • その他LED電球(2)
    • シャンデリア球タイプLED電球(3)
    • ボール球タイプLED電球(1)
    • ローソク球タイプLED電球(1)
    • ナツメ・小丸球(1)
絞り込み
口金
  • E11(1)
  • E12(18)
  • E17(4)
電圧(V)
  • 30(1)
  • 100(14)
電球形状
電球形状
シャンデリア球/ローソク球(7)
電球形状
ハロゲン球(1)
電球形状
ミニボール球(1)
電球形状
一般球(1)
電球形状
小丸球/ナツメ球(6)
明るさ(Lm)
  • 50未満(10)
  • 50~100未満(1)
  • 200~300未満(3)
  • 400~500未満(5)
  • 500~600未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • その他(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED
光色
  • 光色イエロー(2)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(4)
  • 光色グリーン(1)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(2)
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色レッド(4)
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(15)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
消費電力(W)
  • 5未満(19)
  • 5~10未満(2)
5未満・5~10未満
ブランド
  • オーム電機(2)
  • ELPA(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • エスコ(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • 東京メタル(2)
  • ウシオライティング(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • フィリップス(1)
  • マクサー電機(1)
オーム電機・ELPA・Panasonic(パナソニック)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・アイリスオーヤマ・STE(エス・ティー・イー)・東京メタル・ウシオライティング・ハタヤリミテッド・フィリップス・マクサー電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E12 LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E12口金Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LED
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(5件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LEDナツメ球 オーム電機LEDナツメ球オーム電機(8件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類LED口金E12電球形状小丸球/ナツメ球定格消費電力(W)0.2全長(mm)48質量(g)7外径(Φmm)20定格寿命(時間)40000定格電流(mA)10使用場所屋内
LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色 オーム電機LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色オーム電機
769税込846
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LED
LED電球G30形 ELPALED電球G30形ELPA(6件のレビュー)
1,138税込1,252
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から4日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LED電球ローソク形 E12 ELPALED電球ローソク形 E12ELPA(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5定格入力電流(A)0.006定格平均寿命(時間)30000電球形状ローソク形電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
シャンデリア型LED 東京メタルシャンデリア型LED東京メタル
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球シャンデリア形 ELPALED電球シャンデリア形ELPA(8件のレビュー)
1,518税込1,670
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状シャンデリア形電球の種類LED
LED常夜灯 ナツメ球 ELPALED常夜灯 ナツメ球ELPA(1件のレビュー)
570税込627
1個ほか
当日出荷
源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金E12電球の種類LED電球形状ナツメ球定格消費電力(W)0.2光色質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)20×46全光束(Lm)1寿命30000時間定格入力電流(mA)5
冷蔵庫LED庫内灯 ELPA冷蔵庫LED庫内灯ELPA(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷から翌々日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000
LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形ウシオライティング
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2200K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2200K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 E17 広配光タイプ フィリップスLED電球 E17 広配光タイプフィリップス
5,998税込6,598
1箱(12個)
4日以内出荷
一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応口金E17ビームの開き(°)160定格寿命(時間)40000電球形状一般球保証期間5年電球の種類LED
高輝度スーパーLED(交換球Oリング付) ハタヤリミテッド高輝度スーパーLED(交換球Oリング付)ハタヤリミテッド
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。トラスコ品番652-4060消費電力(W)3口金E12定格寿命(時間)10000明るさ(Lm)280電球の種類LED
「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入 マクサー電機「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入マクサー電機
339税込373
1個
6日以内出荷
明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12電球形状ナツメ球LED寿命(時間)80000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
フィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm) アイリスオーヤマフィラメント 小形クリア 電球色25形(230lm)アイリスオーヤマ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12光色電球色相当質量(g)22材質ガラス、PBT配光角度(°)約300使用場所屋内用保証期間お買い上げ日より1年間クリア定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)20000対応密閉器具対応電球形状シャンデリア球外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×105電球の種類LED配光タイプ全方向
ナイトライト(スイッチタイプ) 東京メタルナイトライト(スイッチタイプ)東京メタル
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き
材質おしの紙、プラスチック質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)0.5口金E12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セード】50×75×110機能スイッチ、コンセント付電球の種類LED
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
"E12 LED" 電球の種類:LED 【通販モノタロウ】