カテゴリ

  • 照明(25)
    • ハンディタイプライト(10)
    • ヘッドライト本体(9)
    • ペンタイプライト(1)
絞り込み
ブランド
  • FENIX(フェニックス)(25)
使用電池
  • 使用電池単4(3)
  • 使用電池専用充電池(9)
材質(本体)
  • その他(1)
  • アルミ(9)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(3)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(4)
  • 1500~2000未満(5)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
  • 20000~30000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
防水性能
  • 水中形(11)
  • 耐水(1)
  • 防水(4)
水中形・耐水・防水
全長(mm)
  • 60~70未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(3)
  • 200~220未満(1)
  • 260~280未満(1)
60~70未満・70~80未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・200~220未満・260~280未満
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
パープル・ブラック・ブルー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FENIX」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトFENIX(フェニックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
充電式LEDヘッドライト HM50RV20 FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM50RV20FENIX(フェニックス)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最大照射距離は115メートルに到達しています。4段階明るさ切替+赤色光切替機能を搭載しています。
付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)、リチウムイオン充電池(ARB-L16-700P)トラスコ品番394-0358材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)64ブラック高さ(mm)32奥行(mm)36電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)700保護等級IP68使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)約1.5電源タイプ充電式外径(mm)64明るさ(Lm)700照射距離(m)115電球の種類LED最大点灯時間約60h
LEDライト FENIX(フェニックス)LEDライトFENIX(フェニックス)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
充電式LEDライトUC35V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライトUC35V2.0FENIX(フェニックス)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
トラスコ品番160-6519セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ全長(mm)140材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)89電源充電池18650(1個)付属・USB充電式防塵防水性能IP68外径(mm)25.4明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)照射距離(m)266点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)電球の種類LED最大点灯時間約800時間(1lm時)落下耐久(m)1.5
LEDライト TK22 FENIX(フェニックス)LEDライト TK22FENIX(フェニックス)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売特殊用途防水全長(mm)147材質6061-T6(アルミニウム合金)ブラック仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング質量(g)157全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LED
LEDライト E05 FENIX(フェニックス)LEDライト E05FENIX(フェニックス)
1,698税込1,868
1個
欠品中
Cree XP-E2 LED 搭載しています。 3段階明るさ切り替え機能付です。 点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属特殊用途防水全長(mm)66材質6061-T6(アルミニウム合金)仕様CREE XP-E2 WhiteLED搭載セット内容キーリング、予備Oリング質量(g)12.5全光束(Lm)85保護等級IP68外径(mm)15明るさアルカリ電池使用時強照射距離(m)45点灯時間約15時間電球の種類LED
LEDライト E01 FENIX(フェニックス)LEDライト E01FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
砲弾型白色LED(Nichia white GS LED)×1灯搭載の小指サイズの小型ライトです。 手元を照らす程度の近距離照射に役立ちます。 点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
電源単4形アルカリ電池(1個)付属特殊用途防水全長(mm)71材質6061-T6(アルミニウム合金)仕様砲弾型白色LED(Nichia white GS LED)×1灯搭載。セット内容キーリング、予備Oリング質量(g)14全光束(Lm)13保護等級IP68外径(mm)14照射距離(m)21点灯時間約16.5時間電球の種類LED
充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0FENIX(フェニックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いにキャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。仕様2wayボディクリップ付き付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1
LEDヘッドライト HL15 FENIX(フェニックス)LEDヘッドライト HL15FENIX(フェニックス)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
4段階切替 + 赤色+ 赤色フラッシュ機能を搭載しています。付属バンドの長さが調整可能です。半透明のボディが色鮮やかで、きれいです。バンドに反射材を採用し、視認性を増します。
電球の種類LEDセット内容ヘッドバンド、予備Oリング材質ポリカーボネート質量(g)602018年トラスコ掲載ページ7 1102
充電式LEDヘッドライト HM62-T FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM62-TFENIX(フェニックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。ヘッドバンドに緊急用ホイッスルを装備しており、使用者の安全を確保します。白色光源4モード・赤色光源2モードの合計6モードで、様々なシーンで多用途に活躍するライトです。サイドスイッチ1つで全ての機能をコントロールでき、利便性が高いです。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア捜索・探索災害備蓄付属品充電池(ARB-L18-3400U V2.0)、予備Oリング、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書トラスコ品番660-5173材質マグネシウム合金幅(mm)81.8高さ(mm)26奥行(mm)30.2保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・2835赤色LED×2個使用電池専用充電池耐衝撃性2m電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1200ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大150取扱説明書(9.98MB)電球の種類LED最大点灯時間約280時間(弱モード時)
LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトFENIX(フェニックス)
799税込879
1個
当日出荷
電球の種類LED電源タイプ電池式
充電式LEDライト LD30R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LD30RFENIX(フェニックス)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。
用途日常使いキャンプ・ハイキングなどのアウトドアに付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3164幅(mm)22.6全長(mm)129.7奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源専用充電池ARB-L18-3400×1保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)電球の種類LED落下耐久(m)1
充電式LEDヘッドライト HM75R FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM75RFENIX(フェニックス)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
スポットライト・投光照明・赤色灯 各種4モードを有し、合計12モードで 作業現場・アウトドア等あらゆる用途にお使いいただけます。親指サイズのスイッチを採用しており、簡単に素早く操作が可能です。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア捜索・探索災害備蓄付属品バッテリー2種類(ARB-L18-3400・ARB-L21-5000 V2.0)、スペアOリング×2個、USBケーブル、取扱説明書トラスコ品番661-6252材質マグネシウム合金幅(mm)91.1高さ(mm)53.5奥行(mm)41保護等級IP68光源ルミナスSST40冷白色LED×1個・ルミナスSST20中性白色LED×2個・オスラムGR QSSPA1.23赤色LED×1個使用電池専用充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600(ターボモード)ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大223(ターボモード時)電球の種類LED最大点灯時間530時間(フラッシュモード)
LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)LEDヘッドライトFENIX(フェニックス)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
懐中電灯とチェストライトとして使用できます。 充電インジケーター機能付きです。
セット内容ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング幅(mm)101ブラック高さ(mm)36奥行(mm)45電源(V)ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)保護等級IP68使用電池専用充電池(18650)充電時間(時間)4電源タイプ充電式明るさ(Lm)1600照射距離(m)最大162(1600Lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5Lm時)落下耐久(m)2
LEDライトLD02 V2.0 FENIX(フェニックス)LEDライトLD02 V2.0FENIX(フェニックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。
付属品予備Oリングトラスコ品番160-6527全長(mm)93.1質量(g)24保護等級IP68外径(mm)13.5照射距離(m)48点灯時間70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト)点灯方法テール部プッシュ式連続点灯時間(時間)75最大点灯時間約75時間落下耐久(m)1.5
LEDランタン CL20R FENIX(フェニックス)LEDランタン CL20RFENIX(フェニックス)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
電球の種類LED明るさ(Lm)300付属品USBコード材質ポリカーボネート高さ(mm)45質量(g)91電源専用充電池内蔵(USB充電式)保護等級IP66使用電池専用充電池内蔵(USB充電式)外径(mm)72照射距離(m)15最大点灯時間約200時間(1lm)
マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド) FENIX(フェニックス)マルチ光源高出力 サーチ&レスキューヘッドライト(難燃性ヘッドバンド)FENIX(フェニックス)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
最大4000lmの明るさと450mの照射距離を誇る、先進的な分離型サーチ&レスキューヘッドランプです。過酷な環境で強力なライトを必要とするシーンで、多用途で使用可能です。内蔵された2つの5000mAhバッテリーは500時間もち、他のデジタル機器の充電ポートとなります。3つのモードを簡単に切り替えられ、各モードの明るさを4段階から選択できます。危険な高温を回避する明るさダウンシフト機能付きです。
用途あらゆる暗所作業高照度を必要とするアウトドア作業などパトロール洞窟探検捜索救助付属品USB Type-Cケーブル、接続ケーブル、ケーブルクリップ、ヘルメットフック×4個トラスコ品番682-8272幅(mm)218高さ(mm)65奥行(mm)165電源(V)5000mAhバッテリー保護等級IP66光源XHP70ニュートラルホワイトLED×1個、ルミナスSST20ウォームホワイトLED×2個明るさ(Lm)4000(最大)電球の種類LED最大点灯時間120時間
充電式LEDバイクライト FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライトFENIX(フェニックス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。
電源充電池(USB充電式)全長(mm)113材質6061-T6(アルミニウム合金)仕様Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載トラスコ品番856-2339セット内容USBコード、充電池(18650)1個幅(mm)40.5高さ(mm)42質量(g)67品名15電源(V)USB充電タイプ保護等級IP66充電可能回数300回明るさ(Lm)880照射距離(m)1252018年トラスコ掲載ページ7 1125電球の種類LED連続点灯時間(時間)15最大点灯時間約15時間50分
充電式LEDライト LR60R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60RFENIX(フェニックス)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟捜索アウトドア付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3167長さ(mm)208幅(mm)91タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート奥行(mm)62.5保護等級IP68使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)21000(ターボモード)照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)電球の種類LED最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)落下耐久(m)1
充電式LEDライト TK22R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK22RFENIX(フェニックス)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。
用途あらゆる屋内・屋外作業に付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書トラスコ品番612-3166材質6061-T6 アルミニウム合金幅(mm)40全長(mm)158タイプUSB Type-C充電ポート奥行(mm)25.4電源(V)21700型 充電式バッテリーx1電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1保護等級IP68光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)3200(ターボモード)照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)電球の種類LED最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)落下耐久(m)1
LEDランタン”CL09” FENIX(フェニックス)LEDランタン”CL09”FENIX(フェニックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ナチュラルホワイトLED+赤色、緑色LED搭載のLEDランタンです。テント内、キャンプ地など多目的に使用できます。コンパクトで携帯が便利です。
付属品スペアOリング、キーチェーン、キーチェーン、スペアOリング材質ポリカーボネート、6463B-T6(アルミニウム合金)高さ(mm)78.5質量(g)140保護等級IP68使用電池FENIX16340充電電池外径(mm)22明るさ(Lm)200照射距離(m)10電球の種類LED最大点灯時間2.5落下耐久(m)1.5
LEDライト E15 FENIX(フェニックス)LEDライト E15FENIX(フェニックス)
2,498税込2,748
1個
欠品中
Cree XP-G2 R5 WhiteLED搭載しています。 3段階明るさ切り替え機能付きです。 点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。 ヘッド部回転式:3段階明るさ切替機能
電源リチウム電池CR123A 3V(1個)別売特殊用途防水全長(mm)65材質6061-T6(アルミニウム合金)ブラック仕様Cree XP-G2 R5 LED 搭載トラスコ品番819-3184セット内容キーリング、予備Oリング質量(g)29全光束(Lm)270保護等級IP68外径(mm)22明るさリチウム電池CR123A使用時ターボ照射距離(m)132点灯時間約72時間(リチウム電池CR123A)電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20FENIX(フェニックス)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア捜索・探索災害備蓄仕様バッテリー残量表示付付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)取扱説明書(8.76MB)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)
ヘッドライトHL18RW専用リチウムイオン充電池 FENIX(フェニックス)ヘッドライトHL18RW専用リチウムイオン充電池FENIX(フェニックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。
トラスコ品番206-3420適合機種HL18RW全長(mm)47質量(g)30電流(A)1.3バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1300外径(mm)31×10.5電球の種類LED
充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ) FENIX(フェニックス)充電式LEDヘッドライトオプション ヘッドバンド(スポーツタイプ)FENIX(フェニックス)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通気性のあるナイロン素材を使用した、伸縮性のある速乾性スポーツヘッドバンドです。片手で簡単に調節可能です。ヘッドバンドの刻印「FENIX」ロゴには反射性があり、他の人に使用者の存在と位置を知らせることができます。
トラスコ品番659-2692適合機種HL16・HL18R-T・HL32R-T・HM65R-T・HM65R-DT幅(mm)630高さ(mm)36電球の種類LED