カテゴリ

  • 照明(1)
    • ヘッドライト本体(1)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
照射距離(m)
  • 90~100未満(1)
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電池式(1)
明るさ(Lm)
  • 500~600未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
使用電池
  • 単3乾電池(1)
  • 専用充電池(1)
単3乾電池・専用充電池
最大点灯時間
  • 20~29時間(1)
20~29時間
保護等級
  • IPX4(1)
IPX4
価格
価格で絞り込む

「e501d」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトE501Dタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト枠の色ゴールド電源タイプ電池式/充電式照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72電球の種類LED落下衝撃(m)2
関連キーワード
ヘッドライト本体カテゴリ
関連カテゴリ