カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(104)
    • 多目的灯・スリムランプ(4)
    • 電球(25)
    • 懐中電灯・ライト(20)
    • 作業灯(14)
    • ヘッドライト(1)
    • センサーライト(32)
  • 防犯用品(29)
    • 防犯ライト(29)
絞り込み
光色
  • 光色イエロー(4)
  • 光色オレンジ(1)
  • 光色クリア(3)
  • 光色ブルー(4)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色レッド(6)
  • 光色昼光色(12)
  • 光色昼白色(7)
  • 光色電球色(22)
電球の種類
  • 電球の種類LED
消費電力(W)
  • 5未満(31)
  • 5~10未満(13)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • ELPA(103)
  • ノア[照明](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)

「elpa led」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(4件のレビュー)
    5,983税込6,581
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • 懐中電灯用LED交換球 ELPA

    懐中電灯用LED交換球

    ELPA(59件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
    定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA(2件のレビュー)
    3,133税込3,446
    1個
    当日出荷
    屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
    質量(g)127口金E26外径×全長(mm)121×135交流電圧(V)100・50/60Hz共用定格消費電力(W)14保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)定格入力電流(A)0.23LED寿命(時間)設計:40000ビーム角度(°)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球G30形 ELPA

    LED電球G30形

    ELPA(6件のレビュー)
    1,328税込1,461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状ミニボール定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LEDアルミライト3X1 ELPA

    LEDアルミライト3X1

    ELPA(2件のレビュー)
    682税込750
    1個
    当日出荷
    ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
    付属品ストラップ全長(mm)96材質(本体)アルミ質量(g)約35(電池除く)角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲)全光束(Lm)5光源白色LED×1灯搭載使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時)連続点灯時間約10時間防水仕様防雨(IP-X3)直径(mm)22電球の種類LED特殊用途防雨
  • LED電球G50形 ELPA

    LED電球G50形

    ELPA(2件のレビュー)
    1,613税込1,774
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状ミニボール定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
  • LEDラバーライト ELPA

    LEDラバーライト

    ELPA(21件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収!タフな使用に耐える。
    仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    474税込521
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害 ELPA

    LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害

    ELPA(25件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    当日出荷
    マグネット(180°回転) フック付き
    高さ(mm)157質量(g)約89(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×157×24(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×3灯使用電池単四形電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約80(パネル)、約110(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(パネル)、20(トーチ)電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)連続点灯時間(時間)約2.5(パネル)、約24(トーチ)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA

    LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯

    ELPA(74件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 ELPA

    LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯

    ELPA(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
    使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(3件のレビュー)
    1,138税込1,252
    1個
    当日出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用口金E17電球形状ミニクリプトン形寿命40000時間入数2個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクトデスクライト ELPA

    LEDコンパクトデスクライト

    ELPA(12件のレビュー)
    1,802税込1,982
    1個
    当日出荷
    折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
    電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPA

    LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY

    ELPA(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
    付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式 ELPA

    LEDランタン 1500lm 停電時 アウトドア キャンプ 防災 赤色点滅可 電池式

    ELPA(1件のレビュー)
    3,037税込3,341
    1個
    当日出荷
    広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
    質量(g)約578(電池除く)外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値)光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売)アズワン品番64-9711-64明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。エコロジー商品省エネ
  • LEDラバーライト ELPA

    LEDラバーライト

    ELPA(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
    付属品ハンドストラップ材質(本体)ラバー光源白色LEDX1灯防水仕様防浸形(IPX7)電球の種類LED特殊用途防浸
  • LEDナイトライト ELPA

    LEDナイトライト

    ELPA(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDワークライト ELPA

    LEDワークライト

    ELPA(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり電球の種類COB LED
  • LED電球 ビーム形 ELPA

    LED電球 ビーム形

    ELPA
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPA

    LED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ

    ELPA(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
    付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED交換球 P13.5S ELPA

    LED交換球 P13.5S

    ELPA(30件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷
    交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
    定格DC6.0V 0.1A口金P13.5S光色昼白色相当電球の種類LED
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA(2件のレビュー)
    608税込669
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル ELPA

    LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル

    ELPA(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球A形 広配光 ELPA

    LED電球A形 広配光

    ELPA
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用電源100V 50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26寿命40000時間電球の種類LED
  • LEDワークライト ELPA

    LEDワークライト

    ELPA(5件のレビュー)
    1,614税込1,775
    1個
    当日出荷
    マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
    高さ(mm)226質量(g)約173(電池を除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×226×47(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×1灯、赤色COB LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約90(パネル)、約1500(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)270(パネル)、65(トーチ)電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)、赤色COB LED(赤点滅)連続点灯時間(時間)約5(パネル)、約19(トーチ)、約37(赤点滅)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト ELPA

    LEDデスクライト

    ELPA(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
    付属品USBケーブル(約1m)質量(g)約480(本体のみ)電源DC5V(USB)コード長さ(m)約1光源LED(白色・電球色 相当)アズワン品番64-9711-42直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト ELPA

    LEDクリップライト

    ELPA
    4,369税込4,806
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED常夜灯 ナツメ球 ELPA

    LED常夜灯 ナツメ球

    ELPA(1件のレビュー)
    570税込627
    1個ほか
    当日出荷
    源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
    質量(g)5タイプ屋内用使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100、50/60Hz共用口金E12外径×全長(mm)20×46定格消費電力(W)0.2全光束(Lm)1電球形状ナツメ球寿命30000時間光色定格入力電流(mA)5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDマグネットライト ELPA

    LEDマグネットライト

    ELPA(1件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    当日出荷
    光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
    使用電池単四形アルカリ乾電池×4本(別売)電球の種類LED
  • LED電球シャンデリア形 ELPA

    LED電球シャンデリア形

    ELPA(8件のレビュー)
    1,518税込1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状シャンデリア形定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯 取付用マグネット付き

    ELPA(1件のレビュー)
    3,133税込3,446
    1個
    当日出荷
    USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
    付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電源(V)DC5(microUSB)/1A使用場所屋内外マグネットあり外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • COB LEDライト ELPA

    COB LEDライト

    ELPA(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    付属品カラビナ質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)光源白色COBLED×1灯連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 レフランプタイプ ELPA

    LED電球 レフランプタイプ

    ELPA(7件のレビュー)
    2,468税込2,715
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)102質量(g)75電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)6.0全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)63ビーム光束(Lm)320電球形状レフランプタイプ定格入力電流(A)0.1中心光度(cd)150ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン ELPA

    LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン

    ELPA(17件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式設置場所屋外用耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)電球の種類LED
  • LEDクリップライト屋外用 防水仕様 ELPA

    LEDクリップライト屋外用 防水仕様

    ELPA(2件のレビュー)
    5,509税込6,060
    1個
    当日出荷
    本体は防水仕様(IPX5防噴流形)でプラグも防雨形ですので店舗のディスプレイなど屋外で使用できます。 丸パイプ等にもしっかり挟めるクリップ形状です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 本体背面のスイッチでコードを抜かずに点灯/消灯ができます。
    ブラック周波数(Hz)50/60Hz使用温度範囲0℃~40℃定格電圧AC100V電源コード約1.5m(PNCTF0.75×2心)はさみ幅角材最大45mm、丸パイプΦ25~Φ50mm定格消費電力(W)(50/60Hz)5.5防水仕様IPX5(防噴流形)明るさ(Lm)380光色電球色相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 冷蔵庫LED庫内灯 ELPA

    冷蔵庫LED庫内灯

    ELPA(6件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    質量(g)6定格電圧(V)100最大径(Φmm)20定格平均寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ
  • LEDラバーライト ELPA

    LEDラバーライト

    ELPA(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。
    付属品ハンドストラップ全長(mm)175材質(本体)ラバー質量(g)約156(電池除く)光源白色LEDX3灯使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売)連続点灯時間約13時間(アルカリ乾電池使用時)耐水性防雨タイプ光束(Lm)18(照度約450lx/1m)防水仕様防雨形(IPX3)直径(mm)56明るさ(Lm)18(照度約450lx/1m)電球の種類LED特殊用途防雨