カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機(2)
  • 日機(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類蛍光灯(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl15」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色 日機LED投光器 ケーブル1.5m 本体黒色日機
89,980税込98,978
1台
31日以内出荷から34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色 日機LED投光器 ケーブル1.5m 本体白色日機
89,980税込98,978
1台
34日以内出荷
屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100~240電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式色(本体)使用場所屋外配光角度(°)60演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66 オーム電機LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66オーム電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ電源単4形乾電池4本(別売)本体質量(g)約200(電池別)保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)外径×長さL(Φ×mm)約42×155光束(Lm)約1000照射距離(m)約307取扱説明書(1.32MB)電球の種類LED落下耐久(m)1
LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4オーム電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に付属品USBケーブル質量(g)約44電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85光源白色系LED(LED交換不可)使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)480光束(Lm)約150/HIGHモード照射距離(m)約32電球の種類LED
fl15w 蛍光灯特集