カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
    • ペンタイプライト(1)
    • ヘッドライト本体(1)
    • 充電タイプワークランプ(9)
絞り込み
設置方式
  • 設置方式マグネット(6)
電球の種類
  • 電球の種類LED
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(3)
防水性能
  • 水中形(1)
  • 耐水(1)
  • 防噴流(4)
  • 防沫(1)
  • 非対応(1)
ブランド
  • KTC(10)
  • トライメイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktc led」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1充電時間(時間)4明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)質量(g)193防塵防水性能IP54全長(mm)304(棒状展開最大)、162(折りたたみ時)バッテリーリチウムポリマー使用電池リチウムイオン充電池3.7V、2600mAh使用環境温度(℃)0~40設置方式マグネット・ハンディ電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場などセット内容充電式LED折りたたみライト×1、USBケーブル(0.5m)×1、取扱説明書×1全長(mm)225(展開時)、120(短縮時)質量(g)60連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)使用電池リチウムイオン充電池3.7V、350mAh使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP2X設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDペンライト KTC

    充電式LEDペンライト

    KTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
    用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など全長(mm)152質量(g)48直径×長さL(Φmm×mm)17×152連続使用時間(時間)2.3(強)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)2.5使用場所屋内・外明るさ(Lm)350(強)防水保護等級IP66電球の種類LED充電端子USB Type-C
  • 充電式LEDフロアライトS KTC

    充電式LEDフロアライトS

    KTC
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。
    セット内容充電式LEDフロアライト×1、USBケーブル(1m)×1、取扱説明書×1全長(mm)107質量(g)220保護等級IP65(※水中では使用できません)連続使用時間(時間)強:2.5、中:4.0、弱:8.0光源最大1000Lmバッテリーリチウムイオン充電池3.7V使用環境温度(℃)5~35入力端子USB Type-C充電時間(時間)約4.0耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません)バッテリー容量(mAh)2600電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)強:1000、中:500、弱:250電球の種類LED調光範囲3段階(弱・中・強)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED折りたたみライト KTC

    充電式LED折りたたみライト

    KTC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    最大で約16時間の長時間使用が可能(エコモード使用時)。上下に180°、トップライトを軸に270°自由に角度調整可能。底面のマグネットで金属面に取り付けて使用可能。切替スイッチを長押しすることでUVリトに切り替えができます。点灯パターンは6種類(トップライト・メインライト強・中・弱・エコ・UVライト)。充電端子はUSB Type-Cを採用。充電時間は約3時間。防塵・防水IP65。
    用途自動車などの点検、保守時に作業箇所を照らす作業灯。セット内容充電式LED折りたたみライト×1、USB Type-Cケーブル(1.0m)×1、取扱説明書×1質量(g)340連続使用時間(時間)トップライト:16/メインライト強:3.0/メインライト中:5.0/メインライト弱:10/メインライト エコ:16連続使用時間(分)UVライト:5使用電池リチウムイオン電池3.6V(5000mAh)使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP65入力端子USB Type-C充電時間(時間)約3使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)トップライト:120/メインライト強:1600/メインライト中:800/メインライト弱:400/メインライト エコ:200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ) KTC

    充電式LEDフレキシブルライト(ハンドライトタイプ)

    KTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。
    付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)220連続使用時間(時間)【強】3.0防塵防水性能IP65充電時間(時間)3マグネットあり明るさ(Lm)【強】1000調光方式4段階(強・中・弱・UV)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンドライト KTC

    充電式LEDハンドライト

    KTC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    エコモード搭載で最長約23時間の長時間使用が可能なハンドライト。ペンクリップ付きで、胸ポケットやバインダーに取り付けが可能。
    付属品USB充電ケーブル(充電器は付属していません)質量(g)160連続使用時間(時間)2.5(強)防塵防水性能IP68充電時間(時間)3明るさ(Lm)【強】1200調光方式4段階(強・中・弱・エコ)電球の種類LED点灯時間(時間)23充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き) KTC

    充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き)

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。 ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。 メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。 底部とクリップ側に強力なマグネット付き。 点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。 調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
    付属品ヘッドホルダ寸法(mm)145×20×23質量(g)85連続使用時間(時間)強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)800明るさ(Lm)強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95照射角120°電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • 充電式 LEDヘッドライト KTC

    充電式 LEDヘッドライト

    KTC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    工場やガレージなどの屋内暗所、夜間の工事現場などを照らすLEDライトです。暗所でも作業個所を照らし両手で作業が可能なヘッドライトタイプです。モーションセンサ付きで本体に触れることなくライトのON/OFFができます。AL813SAは本体の角度を3段階で調整ができます。ヘッドバンド内側には滑り止め付きで、ヘルメットやキャップ(帽子)に装着しやすくずれにくいです。電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用しています。充電口の変更により、USB Type-Cで充電が可能です。AL813Sの後継モデルです。
    付属品USB充電ケーブル、ヘッドバンド(充電器は付属していません)質量(g)50 (ヘッドバンド含む)連続使用時間(時間)2.0(強)使用電池リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電式光束(Lm)200 (強)・100 (弱)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDクランプライト KTC

    充電式LEDクランプライト

    KTC
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。クランプでは細い丸棒にも固定が可能。充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。
    質量(g)630角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280クランプ範囲(mm)1~70保護等級IP65連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト

    マグネット付小型充電式LEDワークライト

    トライメイト(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
    用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!付属品充電用USBケーブル、保証書幅(mm)50高さ(mm)270質量(g)135奥行(mm)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh保証期間1年間設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内マグネットあり明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LEDバッテリー寿命充放電 約500回エコロジー商品省エネ
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
"ktc led" 電球の種類:LED 【通販モノタロウ】