首振りLEDライト 1000LMNicron(ニクロン)欠品中
LED寿命は約50,000時間IP65レベル防水防塵最大光強度2500cd落下試験1mボタン長押しでUVモードへ切り替えボタンダブルクリックでストロボ点滅、SOS点滅モードに切り替え。18650 2600mAhリチウムイオン充電池内蔵。充電口USBはTYPE-Cです。7種類のモード(高/中/低/エコ/UV/ストロボ/SOS点滅)電池上部の充電状態確認ランプが赤点灯=充電中 緑点灯=満充電ワンタッチスイッチで0.5秒長押しでオン/オフ切り替え可能。360°回転クリップ付き。強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能ポケットサイズスマートボタンの色で残量が分かる。
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。付属品説明書兼保証書/充電用マイクロUSBコード材質超硬アルミ合金ボディ全長(mm)125色黒直径(Φmm)最大27質量(g)130(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP65レベル防水防塵保証期間購入から1年間使用場所屋内外マグネット○明るさ(Lm)1000(4時間)/500(5時間)/80(24時間)/10(100時間)照射距離(m)(最大)100電球の種類LED