カテゴリ

  • 照明(4)
    • ハンディタイプライト(4)
絞り込み
ブランド
  • LED LENSER(4)
使用電池
  • 使用電池単3(1)
  • 使用電池専用充電池(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED
防水性能
  • 水中形(3)
  • 防滴(1)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
120~140未満
材質(本体)
  • アルミ(1)
アルミ
  • 色ブラック(2)
ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「p5r」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト レッドレンザー P5R LED LENSERLEDライト レッドレンザー P5RLED LENSER
14,980税込16,478
1個
当日出荷
完全防水のハイブリッド式コンパクトライトです。P5RはP5のサイズ感にワンランク上の機能を求めるユーザーに最適なアイテムです。万が一の充電切れにも対応可能な乾電池にも対応したハイブリッド式で、手袋を着けたままでも操作しやすい、大型の電源ボタンを採用しました。リサイクルアルミの筐体とIP68の高い防塵・防水性能の組み合わせで、過酷な環境でも安心してお使いいただけます。
付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0437材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)30×121高さ(mm)121質量(g)99径(Φ)30保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)、単3アルカリ電池(兼用)充電方式USB-C光束(Lm)750/350/100/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:1 / ミドル:4 / ロー:20落下耐久(m)2
充電式LEDライト P5R Work LED LENSER充電式LEDライト P5R WorkLED LENSER
12,980税込14,278
1個
当日出荷
P5R Workは最高クラスの防塵・防水性能(IP68)で過酷な環境でも最適な装備となります。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く充電が可能であり、 ヘッドとエンド部分に取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーが レンズをキズや汚れから守ります。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番244-0849全長(mm)132ブラック本体質量(g)約124(電池含)保護等級IP68寸法(Φ×mm)Φ38×132使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2光束(Lm)ブースト:480 / パワー:320 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-16照射距離(m)ブースト:240 / パワー:165 / ミドル:100 / ロー:30電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3 / ロー:25
充電式LEDライト P5R Core LED LENSER充電式LEDライト P5R CoreLED LENSER(2件のレビュー)
取扱い終了
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。 ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能 (IP68)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0860全長(mm)123ブラック本体質量(g)約106(電池含)保護等級IP68寸法(Φ×mm)Φ29×123使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2光束(Lm)ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15アズワン品番65-1955-09照射距離(m)ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
レッドレンザーP5R.2 LED LENSERレッドレンザーP5R.2LED LENSER(3件のレビュー)
取扱い終了
コンパクトなボディにバッテリーを内蔵し、フローティングチャージシステムで手軽に充電できるP5R。その革新的充電式フラッシュライトのアップグレードモデルが、このP5R.2です。フローティングチャージシステム、アドバンスフォーカス、スマートライトテクノロジーをそのままに、本体デザインに赤いアクセントをあしっらって、よりスタイリッシュになりました。また最先端LEDチップにより、その照射パフォーマンスを大幅にアップさせ、再設計したリフレクターレンズにより、さらにワイドビームが均一に美しくなりました。レッドレンザーP5R.2はコンパクトでとても明るく、エコに関心の高いユーザーにおすすめの製品です。
仕様アドバンスフォーカス搭載、スピードフォーカス【ヘッド部を前後にスライド】、スマートライトテクノロジー(SLT)搭載、フローティングチャージシステム付属品専用充電池(Li-ion14500)、ストラップ、インテリジェントクリップ、壁掛け専用ホルダー、USB充電ケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、ハードケース寸法(mm)Φ26×117質量(g)約77全光束(Lm)270光源パワーチップ型LED×1使用電池専用充電池(Li-ion14500)照射距離(m)240(最長)点灯時間約12時間(minモード時)電球の種類LED