カテゴリ

  • 照明(4)
    • ダイクロハロゲン電球(1)
絞り込み
ブランド
  • ウシオライティング(2)
  • 日動工業(1)
  • 三菱電機(1)
口金
  • E11(2)
電圧(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED
  • 電球の種類ハロゲン(21)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(1)
ハロゲン球
光色
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼白色(1)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(1)
ホワイト・昼白色・温白色・電球色
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ushio」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series ウシオライティングLED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Seriesウシオライティング
3,898税込4,288
1個
当日出荷
口金E11定格電圧(V)100消費電力(W)5全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
LED電球ダイクロハロゲン形 ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形ウシオライティング
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
消費電力(W)6.4口金E11定格電流(A)0.07電球形状ハロゲン球電球の種類LED調光の可否
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】 三菱電機屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】三菱電機
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵
フラットライト常設用白 重耐塩仕様 日動工業フラットライト常設用白 重耐塩仕様日動工業
48,980税込53,878
1台
29日以内出荷
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)タイプ本体のみスイッチなし定格電圧(V)AC100/200兼用電線長さ(m)1.5芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71電球の種類LED
hios特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hios