カテゴリ
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.11(1)
用途
固定・仮止め用(1)
特長
- 耐久
- 両面(1)
- 屋外使用可(4)
- 強力(3)
- 気密(1)
- 耐候(5)
- 耐寒(1)
- 耐油(2)
- 耐薬品(5)
- 超強力(2)
テープ長さ(m)
- 20(1)
基材
- 紙系(1)
紙系
色
ホワイト(1)
ホワイト
ブランド
- モノタロウ(1)
モノタロウ
「3m 9708」の検索結果

両面テープ 一般用
(178件のレビュー)¥119~税込¥131~1巻ほか当日出荷紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ