カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(6)
    • JIS規格安全靴(4)
    • 静電靴(1)
    • その他用途・機能別靴(1)
絞り込み
ブランド
  • ミドリ安全(6)
サイズ(cm)
  • 24
  • 23(3)
  • 23.5(6)
  • 24.5(6)
  • 25(6)
  • 25.5(6)
  • 26(6)
  • 26.5(6)
  • 27(6)
  • 27.5(6)
  • 28(6)
  • 28.5(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
材質(先芯)
  • 材質(先芯)樹脂製(1)
  • 材質(先芯)鉄製(5)
甲被タイプ
  • 甲被タイプ紐タイプ(6)
機能
  • 機能絶縁(1)
  • 機能耐油・耐薬(2)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能静電気防止(1)
形状
形状
ローカット(6)
ローカット
  • 色ブラック(5)
ブラック
規格
  • JIS規格合格(6)
JIS規格合格
材質(アッパー)
  • 天然皮革(6)
天然皮革
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v251n」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム底安全靴 V251N ミドリ安全ゴム底安全靴 V251Nミドリ安全
7,998税込8,798
1足
当日出荷から9日以内出荷
ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。 熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)535(26cm)機能耐油性、耐薬品性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 V251N静電 ミドリ安全静電安全靴 V251N静電ミドリ安全
5,698税込6,268特価
1足
当日出荷から9日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業などブラック足幅EEE形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ ミドリ安全甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロミドリ安全
9,398税込10,338
1足
当日出荷から9日以内出荷
甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック材質(先芯)足幅3E材質(甲板)牛クロム革、アルミ形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板 ミドリ安全外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板ミドリ安全
8,098税込8,908
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
ブラック材質(先芯)足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格形状ローカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁ミドリ安全(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1足
当日出荷から翌々日出荷
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。足幅EEE形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT ミドリ安全耐油・耐薬仕様安全靴 V251NTミドリ安全
7,998税込8,798
1足
翌々日出荷から30日以内出荷
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)材質(底部)ゴム1層材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴