カテゴリ

  • 建築金物(57)
    • グレーチング(57)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カワグレ(12)
  • 中部コーポレーション(9)
  • ニムラ(7)
  • 片岡産業(6)
  • 三榮(6)
  • 法山本店(5)
  • カネソウ(4)
  • 奥岡製作所(3)
  • マキテック(2)
  • シマブン(2)
種類
種類
U字溝(46)
溝幅(mm)
  • 100
  • 60(3)
  • 90(37)
  • 120(82)
  • 150(149)
  • 180(147)
  • 200(117)
  • 240(143)
  • 250(13)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 300(152)
  • 360(96)
  • 400(25)
  • 430(2)
  • 440(4)
  • 450(66)
  • 500(19)
  • 600(23)
材質
  • スチール(27)
  • ステンレス(22)
  • 樹脂(2)
長さ(m)
  • 0.1~0.2未満(1)
  • 0.4~0.5未満(3)
  • 0.6~0.7未満(3)
  • 0.9~1.0未満(42)
ピッチ
  • 並目(3)
  • 中間目(1)
  • 普通目(5)
  • 細目(6)
並目・中間目・普通目・細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「U溝」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレーチング 歩道用 モノタロウグレーチング 歩道用モノタロウ(127件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型片岡産業(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型片岡産業(22件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所縞鋼板製溝蓋(U字溝用)奥岡製作所(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
種類U字溝ピッチ(mm)33
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 片岡産業グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用片岡産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝種別ノンスリップ・側溝用
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
組構式グレーチング 奥岡製作所組構式グレーチング奥岡製作所
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
種類U字溝材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップ
組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業組込型グレーチング 細目 WUCS-X型片岡産業(3件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995種類U字溝ピッチ細目種別ノンスリップ
ハイスリットプレス型 片岡産業ハイスリットプレス型片岡産業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995種類U字溝種別歩道用幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)マキテック
6,598税込7,258
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
材質ハイテン鋼ピッチ細目種類U字溝用
ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ)マキテック
5,498税込6,048
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用カネソウ
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
種類U字溝適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工中部コーポレーション
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)ニムラ
4,298税込4,728
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
組構式 歩道用U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式 歩道用U字溝用グレーチング中部コーポレーション
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ三榮
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L三榮
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
用途U事溝向けタイプ長さ(mm)998種類U字溝材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-MV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-MV(スベリ止)ニムラ
3,698税込4,068
1枚
13日以内出荷
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型)ニムラ
3,298税込3,628
1枚
13日以内出荷
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型)ニムラ
4,398税込4,838
1枚
13日以内出荷
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン) 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)中部コーポレーション
6,798税込7,478
1枚
4日以内出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付 カネソウステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付カネソウ
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
適合荷重歩行用種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用カネソウ
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用
適合荷重歩行用種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 998L 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 998L三榮
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
用途U事溝向けタイプ長さ(mm)998種類U字溝材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 998L 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 998L三榮
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
用途U事溝向けタイプ長さ(mm)998種類U字溝材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
ステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウステンレス製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付カネソウ
24,980税込27,478
1枚
6日以内出荷
ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
適合荷重歩行用種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌)三榮
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ 独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺)三榮
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)498材質SUS304種類U字溝蓋用RoHS指令(10物質対応)対応
スチールグレーチング 奥岡製作所スチールグレーチング奥岡製作所
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
長さ(mm)995種類U字溝ピッチ中間目材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップピッチ(mm)20
U字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用) シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)シマブン
28,980税込31,878
1枚
11日以内出荷から18日以内出荷
表面はやわらかい軟質樹脂を使用し、雨で濡れても滑りにくく安全なU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)です!すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は歩道用5.0KNをクリアしています。表面はやわらかい軟質樹脂を使用しています。補強金具付で安心です。グレーチングのすき間は6mm以下です。樹脂製のため軽量です。水圧による浮き上がりはありません。耐候性に優れています。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質硬・軟質塩化ビニル (P.V.C.)、ステンレス長さ(mm)999ライトグレー高さ(mm)30種類U字溝特性抗菌・防カビ仕様適合荷重(kN)5
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「模様鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき中部コーポレーション
7,998税込8,798
1枚
11日以内出荷
スチール製の模様鋼板付タイプのグレーチング!開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理溶融亜鉛めっきアングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
U字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅100用 シマブンU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)溝幅100用シマブン
32,980税込36,278
1枚
11日以内出荷
新たな素材で軽量化を実現し、優れた屋外耐候性を備えたU字溝用樹脂グレーチング(ハードタイプ/歩道用)!ノンスリップ性能の向上で水濡れや油が付着しても滑りにくく安全です。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は、歩道用5.0KN/m2をクリアしています。街並みの景観にマッチした、マットな5色のカラーをご用意。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。耐候性に優れています。水圧による浮き上がりはありません。樹脂製のため軽量です。補強金貝付で安心です。土足で人通りの多い場所に適しています。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など適合歩道材質ポリアミド (PA6)+ガラス繊維+硬質アクリル (PMMA)+ステンレス長さ(mm)999質量(kg)3.4高さ(mm)30種類U字溝幅B(mm)90溝幅(mm)100幅A(mm)75幅W(mm)135適合荷重(kN)5
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき中部コーポレーション
7,398税込8,138
1枚
11日以内出荷
スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理溶融亜鉛めっきアングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ22mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ22mmカワグレ
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)22
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mmカワグレ
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)15
グレーチングカテゴリ