カテゴリ

  • 建築金物(65)
    • グレーチング(65)
絞り込み
溝幅(mm)
  • 180
  • 50(4)
  • 90(17)
  • 100(48)
  • 102(3)
  • 120(47)
  • 150(85)
  • 200(112)
  • 240(66)
  • 250(48)
  • 300(145)
  • 350(27)
  • 360(38)
  • 400(88)
  • 440(4)
  • 450(49)
  • 500(76)
  • 550(9)
  • 600(57)
  • 700(8)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 奥岡製作所(1)
  • 片岡産業(4)
  • ダイクレ(1)
  • 中部コーポレーション(12)
  • 法山本店(8)
  • イズミ(1)
  • ニムラ(12)
  • 第一機材(10)
  • 三榮(6)
  • ホクセイ(6)
  • マキテック(2)
種類
種類
U字溝(50)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(3)
  • 0.4~0.5未満(3)
  • 0.6~0.7未満(3)
  • 0.9~1.0未満(30)
  • 1.0~1.5未満(6)
材質
  • スチール(46)
  • ステンレス(16)
ピッチ
  • 並目(6)
  • 普通目(13)
  • 細目(6)
並目・普通目・細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溝蓋」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所縞鋼板製溝蓋(U字溝用)奥岡製作所(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
グレーチング 歩道用 モノタロウグレーチング 歩道用モノタロウ(127件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製 法山本店縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製法山本店(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用片岡産業(28件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から8日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式U字溝用グレーチング中部コーポレーション(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から11日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型片岡産業(20件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型片岡産業(22件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ圧接型グレーチング(U字溝歩道用)ダイクレ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
用途歩道用種類U字溝タイプU字溝歩道用ピッチ(mm)(クロスバー)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント寸法b(mm)995寸法h(mm)19アングル(エンド)L30×3等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
種類U字溝ピッチ(mm)33
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウグレーチング 歩道用 圧接タイプモノタロウ(104件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
縞鋼板ぶた イズミ縞鋼板ぶたイズミ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
7,498税込8,248
1枚
翌々日出荷
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)ニムラ
5,998税込6,598
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)マキテック
9,598税込10,558
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
材質ハイテン鋼ピッチ細目種類U字溝用
ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ)マキテック
6,798税込7,478
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店リップ式U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
5,398税込5,938
1枚
翌々日出荷
リップ式のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ寸法(mm)【エンドアングル】L3×40×40本体長さL(mm)995
組構式 歩道用U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式 歩道用U字溝用グレーチング中部コーポレーション
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工中部コーポレーション
6,498税込7,148
1枚
翌々日出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ三榮
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L三榮
18,980税込20,878
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
用途U事溝向けタイプ長さ(mm)998種類U字溝材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
側溝用 U字構用溝蓋 中部コーポレーション側溝用 U字構用溝蓋中部コーポレーション
7,498税込8,248
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ並目ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55寸法b(mm)995荷重T-2アングル寸法(mm)L-40×40×5
側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション側溝用 U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
7,498税込8,248
1セット
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用種類U字溝材質スチール
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ第一機材
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた プレーンタイプ PUC-M(一般型)ニムラ
3,998税込4,398
1枚
13日以内出荷
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-MV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 歩道用U字溝用みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-MV(スベリ止)ニムラ
4,398税込4,838
1枚
13日以内出荷
歩道用U字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途歩道用材質SS400タイプ歩道ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)993寸法H(mm)19荷重歩道用表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止)ニムラ
6,798税込7,478
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン) 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)中部コーポレーション
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
5,898税込6,488
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ第一機材
13,980税込15,378
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 998L 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 998L三榮
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
用途U事溝向けタイプ長さ(mm)998種類U字溝材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 998L 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 998L三榮
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
用途U事溝向けタイプ長さ(mm)998種類U字溝材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌) 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(蛇肌)三榮
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ 独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。
長さ(mm)498材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 三榮ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺)三榮
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)498材質SUS304種類U字溝蓋用RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「縞鋼板付タイプ」 溶接亜鉛めっき中部コーポレーション
9,498税込10,448
1枚
11日以内出荷
スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋材質鋼製(スチール)寸法(mm)排水部:9表面処理溶融亜鉛めっきアングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
溝蓋特集