カテゴリ

  • 自転車部品(13)
    • 自転車タイヤ(13)
絞り込み
ブランド
  • SHINKO(シンコータイヤ)(13)
タイプ
  • W/O(6)
サイズ
  • 24×1・3/8(13)
ETRTO規格
  • 37-540
  • 28-622(3)
  • 32-622(3)
  • 37-451(2)
  • 37-501(2)
  • 37-590(15)
  • 37-622(3)
  • 37-630(13)
  • 40-254(2)
  • 40-406(6)
  • 47-254(4)
  • 47-305(7)
  • 47-355(6)
  • 47-406(8)
  • 47-451(3)
  • 47-457(3)
  • 47-501(4)
  • 47-507(3)
  • 47-559(3)
  • 50-559(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shinko」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
    タイプW/O
  • DEMING L/X  ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー(パンクレスチューブ使用タイプ)

    SHINKO(シンコータイヤ)(77件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    欠品中
    空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
    セット内容タイヤ1本、チューブ1本色黒バルブ形式英式
  • SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セットほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
    規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
  • 耐摩耗タイヤ・チューブセット SHINKO(シンコータイヤ)

    耐摩耗タイヤ・チューブセット

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
    色黒タイプW/Oバルブ形式英式標準空気圧(kPa)300[3.0kgf/cm2・45PSI]
  • SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セットほか
    5日以内出荷から11日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
    規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
  • SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR187 Deming JETDAIii L/Z 電動アシスト自転車向けタイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セットほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ・リム打ちパンクに強い。・電動アシスト車に最適。・スリップ抑制機能付
    色ブラック規格W/O標準空気圧2.4-3.1(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)240-310標準空気圧(PSI)35-45
  • DEMING L/X ラクシャリー SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING L/X ラクシャリー

    SHINKO(シンコータイヤ)(20件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性、耐パンク性に優れた「DEMING MAX 耐丈夫」タイヤがさらに丈夫に進化 トレッド厚が従来より20%アップし、パンクに強く、路面からの衝撃を吸収して快適な走りを実現 特殊コンパウンドの採用と超深溝パターンにより、耐摩耗性とグリップ力が大幅にアップ トレッドパターンをセンターリッジにすることで転がり抵抗を軽減、滑らかな走り心地で長距離走行をサポート 耐久性、快適性が求められる通勤や通学に最適
  • SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル SHINKO(シンコータイヤ)

    SR027 DEMING L/X 通勤通学向けタイヤ 耐摩耗性・耐パンク性向上モデル

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セットほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    トレッドを厚くし、特殊コンパウンドを使用したことにより、耐摩耗性・耐パンク性が向上しました。 また、転がり抵抗を軽減するトレッドパターンを採用し、滑らかな走り心地を獲得しました。 耐久性・快適性が求められる通勤・通学に最適です。
    色ブラック規格H/E標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
  • SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR199 Deeming super Long&tough 耐摩耗

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
    タイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • SR078 DEMING L/L ロングライフ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING L/L ロングライフ

    SHINKO(シンコータイヤ)(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。
    タイプW/O
  • SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe

    SHINKO(シンコータイヤ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(1ペア)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。 路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。 ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
    色(トップ)ブラック、(サイド)ブラックタイプW/O標準空気圧300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
  • DEMING JETDAIii L/Z SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING JETDAIii L/Z

    SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    7日以内出荷
    溝深で長寿命。 リム打ちパンク防止抑制機能付き。 トレッドパターンに横滑り防止機能採用。 ゴム配合強化で耐摩耗性UP。
    用途電動アシスト車に最適セット内容タイヤ1本色ブラック
  • SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR078 DEMING Anti-Punk Deluxe 耐パンク用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    8日以内出荷から12日以内出荷
    DEMING L/Lの走行面に対してゴムの厚みを増したアンチパンクタイヤ。路面に落ちている金属片やガラス片からチューブを守ります。ガードゾーンに周辺より柔らかいゴムをタイヤ内部で2層構造化することによりクッション性をアップさせたハイグレードタイヤ。
    色ブラック規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45