カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- オイルフィルター(2)
- エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング(1)
絞り込み
ブランド
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- KYO-EI(1)
- 東洋エレメント(1)
適合メーカー
- 三菱
- カワサキ(KAWASAKI)(2)
- クボタ(1)
- スズキ(SUZUKI)(4)
- スバル(2)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(5)
- ホンダ(HONDA)(2)
- マツダ(30)
- 日産(4)
- 日野(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「RX8」の検索結果

ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(141件のレビュー)¥929税込¥1,0221袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から7日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
マグネットドレンボルト
KYO-EI(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。二面幅(mm)14HEXRoHS指令(10物質対応)対応