カテゴリ

  • 測定用品(78)
    • アナログ上皿はかり(1)
    • デジタル台はかり(49)
    • デジタル吊はかり(19)
絞り込み
ひょう量
  • 0.5t(2)
  • 30kg(5)
  • 100kg(2)
  • 150kg(1)
  • 152kg(1)
  • 200kg(1)
  • 300kg(5)
  • 302kg(2)
  • 305kg(1)
  • 500kg(14)
  • 600kg(49)
  • 1000kg(6)
  • 1200kg(14)
  • 500000g(3)
最小表示
  • 0.2kg
  • 0.001g(127)
  • 0.005kg(61)
  • 0.01g(236)
  • 0.01kg(89)
  • 0.02kg(76)
  • 0.05kg(100)
  • 0.1g(297)
  • 0.1kg(87)
  • 0.1mg(106)
  • 0.5g(105)
  • 0.5kg(75)
  • 1g(324)
  • 1kg(82)
  • 2g(131)
  • 5g(122)
  • 10g(95)
  • 20g(83)
  • 50g(88)
  • 100g(65)
校正証明書
  • 付き(18)
種類
  • 種類台はかり(26)
  • 種類吊りはかり(10)
  • 種類電子天秤(1)
表示形式
表示形式
アナログ(1)
表示形式
デジタル(45)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(33)
  • N(ニュートン)(2)
  • t(トン)(2)
g(グラム)・kg(キログラム)・N(ニュートン)・t(トン)
計量皿形状
  • (1)
計量皿寸法(mm)
  • 280×256(1)
  • 300×380(1)
  • 380×264(1)
  • 445×700(1)
  • 600×700(18)
  • 1000×1000(6)
  • 1100×1100(3)
  • 1200×1200(7)
  • 1500×1500(6)
280×256・300×380・380×264・445×700・600×700・1000×1000・1100×1100・1200×1200・1500×1500
適合地域
  • 三重県(42)
  • 京都府(42)
  • 兵庫県(42)
  • 千葉県(42)
  • 和歌山県(42)
  • 埼玉県(42)
  • 大阪府(42)
  • 奈良県(42)
  • 山口県(42)
  • 山梨県(42)
  • 岐阜県(42)
  • 岡山県(42)
  • 島根県(42)
  • 広島県(42)
  • 愛知県(42)
  • 東京都(42)
  • 滋賀県(42)
  • 神奈川県(42)
  • 福井県(42)
  • 群馬県(42)
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • Yamato(大和製衡)(23)
  • クボタ計装(17)
  • 守隨本店(4)
  • JFEアドバンテック(2)
  • エスコ(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
  • イシダ(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・Yamato(大和製衡)・クボタ計装・守隨本店・JFEアドバンテック・エスコ・寺岡精工(TERAOKA)・イシダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakari」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷から28日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)722検定検定付表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg
  • クレーンスケール(吊りはかり/無検定品) クボタ計装

    クレーンスケール(吊りはかり/無検定品)

    クボタ計装
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
    付属品マンガン乾電池:単1型6本種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本検定保護等級ケース:IPX3相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
    種類電子天秤消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
  • 防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
    用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
  • 検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から35日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適種類デジタル台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)×6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)717検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • 検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パレット一体型デジタル台はかり SNシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
    用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55高さ(mm)計量台:260種類デジタル台はかり電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111表示形式デジタル最小目盛4kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)表示単位kg、pcs風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
  • 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-1200KWP

    A&D(エー・アンド・デイ)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
    用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。質量(kg)96高さ(mm)260~265(±3) (指示計含まず)種類台ばかりひょう量(kg)1200電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)1100外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65風袋引方法デジタル風袋引き機能ひょう量単位kg
  • 外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール A&D(エー・アンド・デイ)

    外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷から42日以内出荷
    防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能。手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き。表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能。計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き。遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き。パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き
    付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース電源<本体>FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)、<外部表示器>単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA)表示白色バックライト付き、文字高約13.5mm使用時間(時間)【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン)】リチウム電池使用:約90、アルカリ乾電池使用:約100 【本体使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ)】リチウム電池使用 約130、アルカリ乾電池使用 約140【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)】約100 【外部表示器使用可能時間 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)】約70RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(外部表示器は非防水)通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる)ひょう量単位kg/t/N
  • 検定付きはかり 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-WP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 防塵・防水パレット一体型デジタル台はかり SN-WP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
    用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様最小測定量:4kg質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6高さ(mm)260~265(±3) (指示計含まず)寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部)電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hzひょう量1200kgケーブル長(m)5計量皿寸法W(mm)1100計量皿寸法D(mm)1100使用範囲4kg~1200kg表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)外形寸法D(mm)97外形寸法W(mm)247外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ)検定検定付計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100消費電力(VA)約30動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65表示単位kg、pcs最小目盛(kg)4測定範囲(kg)4~1200状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
  • 100kg(0.2kg) カート式・はかり エスコ

    100kg(0.2kg) カート式・はかり

    エスコ
    83,900税込92,290
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA715AG-11幅(mm)445質量(kg)18高さ(mm)850種類カート式・はかり奥行(mm)780ひょう量(kg)100電源単2電池×6本(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高22mm)再現性0.4kg型番SD-100計量皿寸法(mm)445×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×780×850表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約400時間(アルカリ電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.020%/℃最小目盛(kg)0.2非直線性±0.4kg計量皿形状角皿ひょう量単位kg表示書換回数約10回/秒校正分銅値100kg±0.04kg
  • デジタルポータブルスケール(検定品) Yamato(大和製衡)

    デジタルポータブルスケール(検定品)

    Yamato(大和製衡)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    持ち運びが便利な業務用薄型台はかり
    用途物流向けに最適寸法(mm)325×310×64、載皿:325×310質量(kg)3.5消費電力(W)0.4ひょう量(kg)200電源単3型乾電池6本(別売)またはACアダプター(付属)目量(kg)0~100の場合は0.1/100~200の場合は0.2機能零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、オートオフ機能、表示固定機能、BMI表示機能(体重計)表示文字サイズ10(W)X25(H)mm
  • 自動台はかり(取引証明用) Yamato(大和製衡)

    自動台はかり(取引証明用)

    Yamato(大和製衡)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
    用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。材質/仕上鉄製塗装タイプ脚付種類台はかり全高(mm)1255車輪センサーさお方式検定国家検定品(新検則適合品)表示形式アナログ載台寸法(mm)380×264目盛部外径(mm)Φ287計量皿形状角皿
  • 電子式吊り秤 ハンディコスモII 守隨本店

    電子式吊り秤 ハンディコスモII

    守隨本店
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。
    表示5桁LED材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25防塵防水性能IP65
  • デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    729,800税込802,780
    1セット
    7日以内出荷から17日以内出荷
    指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    729,800税込802,780
    1セット
    7日以内出荷から17日以内出荷
    指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
    用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    729,800税込802,780
    1セット
    7日以内出荷から17日以内出荷
    指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    729,800税込802,780
    1セット
    7日以内出荷から17日以内出荷
    指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり DP-5700(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    679,800税込747,780
    1セット
    7日以内出荷から17日以内出荷
    指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
    用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル吊はかり/ハンディコスモ2 守隨本店

    デジタル吊はかり/ハンディコスモ2

    守隨本店
    289,800税込318,780
    1台ほか
    10日以内出荷
    Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。コンパクトでリーズナブル!高精度!。取引証明も対応(1~5t)
    電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本表示方式5桁LED(字高25mm)標準持続時間(h)【バッテリー】75【乾電池】15防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)
  • 防水型クレーンスケール JFEアドバンテック

    防水型クレーンスケール

    JFEアドバンテック
    399,800税込439,780
    1台
    11日以内出荷
    防じん・防水性能IP65のため、屋外・屋内の場所を選ばずお使いいただけます。Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました。(理論値:100m)
    トラスコ品番460-0487質量(kg)17質量(g)17000種類クレーンスケール使用温度範囲(℃)‐5~+40ひょう量(kg)500電源充電式リチウムイオン電池(付属)ひょう量(g)500000本体寸法(mm)300×330×210目量(g)200目量(kg)0.2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷から91日以内出荷
    パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
    用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。消費電力(VA)約20
  • デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-04(2回計量機能タイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    739,800税込813,780
    1セット
    14日以内出荷から24日以内出荷
    指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途産廃業界などに生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-03(水引計量タイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    739,800税込813,780
    1セット
    14日以内出荷から24日以内出荷
    指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途水産、食肉業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-02(料金はかりタイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    739,800税込813,780
    1セット
    14日以内出荷から24日以内出荷
    指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能。オプションにて分離スタンド、一体型立筒、ジャーナルプリンタ、無線プリンタ、リレー接点入出力、アナログ出力など別途対応可能
    用途小売業での対面販売を目的とした計量器として。
  • フックスケールミニ300kg(無検定) クボタ計装

    フックスケールミニ300kg(無検定)

    クボタ計装
    169,800税込186,780
    1台
    14日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)3種類フックスケールひょう量(kg)300/302電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148目量(kg)0.1/0.2センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)表示形式デジタルひょう量単位kg
  • デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかりDP-5700-01(マルチタイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    739,800税込813,780
    1セット
    14日以内出荷から24日以内出荷
    指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
    用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • デジタル台はかり DP-5700(検定付き Yamato(大和製衡)

    デジタル台はかり DP-5700(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    689,800税込758,780
    1セット
    14日以内出荷から24日以内出荷
    指示計はスタンダードタイプ。操作はテンキー入力、タッチパネル双方での入力が可能。カラー液晶ディスプレイを採用し、ドット液晶による見やすい表示を実現。指示計の防水防塵等級:IP67準拠、除湿器標準装備。Bluetooth無線通信/RS-232C入出力1ch標準搭載(RS-232C入出力はケーブル付属)。最大9項目、サブ表示エリアにて情報表示可能
    用途食料品、飲料、パルプ、化学、プラスチック、ゴム製品、鉄鋼、一般機械器具、電子部品など製造業をはじめ、運送業、農業、水産業、鉱業などあらゆる業界に生産性向上、省力化、コスト削減を目的とした計量器として。
  • 低床型フロアスケール PL-MLC11 Yamato(大和製衡)

    低床型フロアスケール PL-MLC11

    Yamato(大和製衡)
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    15日以内出荷
    ・表示部はEDI-570シリーズ、タッチ&テンキーの2WAY。・片側スロープ標準付属、長さ300mm。設置スペースが狭くてもOK!。・載台高さ33m。台車やハンドパレットでの乗り上げが簡単!。・防塵・防水等級 IP67準拠。オールステンレス製で丸洗いOK!。・本体部自重65kg(PL-MLC11-SUS-320)/100kg(PL-MLC11-SUS-600)
    用途・食品・水産加工場における製造工程や残菜の計量に仕様指示計:EDI-570(電源AC100V~240V、50~60Hz、消費電力15W)※RS232C及びBluetoothは標準付属材質ステンレス製縞鋼板(本体、スロープとも)長さ(mm)【スロープ】300 (片側標準付属)高さ(mm)載台面/33計量方式ロードセル(4点マルチ)精度等級3級
  • 防水クレーンスケール 寺岡精工(TERAOKA)

    防水クレーンスケール

    寺岡精工(TERAOKA)
    439,800税込483,780
    1台
    16日以内出荷
    Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
    タイプ検定付電源充電式リチウムイオン電池検出方式ロードセル使用環境温度(℃)-5~+40風袋引き範囲ひょう量まで風袋引方法ワンタッチ風袋引使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)ひょう量単位kg
  • フックスケールミニ300kg(検定品) クボタ計装

    フックスケールミニ300kg(検定品)

    クボタ計装
    179,800税込197,780
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池:単3型6本仕様ロードセル方式寸法(mm)240×118×148質量(kg)3種類フックスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15ひょう量(kg)300/305電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本目量(kg)0.2/0.5センサーロードセル方式検定保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール500kg(無検定)

    クボタ計装
    329,800税込362,780
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)20種類ホイストスケールひょう量(kg)500電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432目量(kg)0.2センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65表示形式デジタルひょう量単位kg
  • 防水・防塵直示式ホイストスケール500kg用(検定品) クボタ計装

    防水・防塵直示式ホイストスケール500kg用(検定品)

    クボタ計装
    299,800税込329,780
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
    質量(kg)約20種類ホイストスケール使用温度範囲(℃)‐10~+40ひょう量(kg)500電源ニッケル水素蓄電池(7.2V)目量(kg)0.2表示形式デジタルひょう量単位kg
  • フックスケールミニ150kg(検定品) クボタ計装

    フックスケールミニ150kg(検定品)

    クボタ計装
    169,800税込186,780
    1台
    17日以内出荷から22日以内出荷
    わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
    付属品アルカリ乾電池:単3型6本仕様ロードセル方式寸法(mm)240×118×148質量(kg)2.9種類フックスケール使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)約0.15ひょう量(kg)150/152電源アルカリ/マンガン乾電池(単3型)1.5V×6本目量(kg)0.1/0.2センサーロードセル方式検定保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、オートパワーオフ表示形式デジタル電池寿命(時間)約150(アルカリ乾電池使用時)操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、目量切替表示内容<状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋引き中」、「目量大小」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁ひょう量単位kg使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)計量値表示液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
  • Uフレームスケール/ニューダービー 守隨本店

    Uフレームスケール/ニューダービー

    守隨本店
    319,800税込351,780
    1台ほか
    15日以内出荷
    Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
  • Uフレームスケール/ニューダービー(検定付) 守隨本店

    Uフレームスケール/ニューダービー(検定付)

    守隨本店
    359,800税込395,780
    1台ほか
    15日以内出荷
    Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)。丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ。自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
  • フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付き クボタ計装

    フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付き

    クボタ計装
    279,800税込307,780
    1セット
    20日以内出荷
    直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
    使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • 吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装

    吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット

    クボタ計装
    389,800税込428,780
    1セット
    20日以内出荷
    本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
    使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
  • 吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装

    吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセット

    クボタ計装
    369,800税込406,780
    1セット
    20日以内出荷
    本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
    使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)