カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 水中ポンプ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(1)
使用液
- 各種排水(1)
- 清水(1)
吐出口径(Φmm)
- 40(1)
吐出量(L/min)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
揚程(m)
- 6
- 3(1)
- 3.5(1)
- 3.9(2)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.3(2)
- 6.8(2)
- 7(1)
- 7.2(3)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 9.2(2)
- 9.4(2)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 14(1)
出力(kW)
- 0.25(1)
0.25
ブランド
- 鶴見製作所(1)
- ナカトミ(1)
鶴見製作所・ナカトミ
「cr501t」の検索結果

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型
鶴見製作所(9件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から3日以内出荷実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
水中ポンプ(清水用)
ナカトミ(99件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。質量(kg)3電源コード(m)3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275残水位(mm)20電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4最高使用深さ(m)2.5最低水位(mm)50