カテゴリ

  • 照明(9)
    • 一般電球タイプLED電球(6)
  • 空調・電設資材(56)
すべてのカテゴリ
絞り込み
光色
  • 光色クリア(1)
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(5)
  • 光色電球色(7)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(6)
  • 800~900未満(2)
口金
  • E26(9)
電球形状
電球形状
ボール球(1)
電球形状
一般球(1)
電圧(V)
  • 100(10)
消費電力(W)
  • 5未満
  • 5~10未満(191)
  • 10~20未満(55)
  • 20~30未満(20)
  • 30~40未満(28)
  • 40~50未満(14)
  • 50~60未満(54)
  • 60~70未満(84)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(15)
  • 100~200未満(6)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(4)
  • 500~600未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
LED
ブランド
  • オーム電機(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • コイズミ(小泉成器)(50)
  • DAIKO(大光電機)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フィリップス(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • マクサー電機(1)
  • Philips(1)
  • ブライトライト(1)
オーム電機・アイリスオーヤマ・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・コイズミ(小泉成器)・DAIKO(大光電機)・Panasonic(パナソニック)・フィリップス・ODELIC(オーデリック)・マクサー電機・Philips・ブライトライト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 60w」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ(90件のレビュー)
589税込648
1箱ほか
当日出荷
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
浴室灯 DAIKO(大光電機)浴室灯DAIKO(大光電機)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から10日以内出荷
光源寿命40000時間
LED電球 C形 2W 調光器対応 オーム電機LED電球 C形 2W 調光器対応オーム電機
699税込769
1個
当日出荷
シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E26口金屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)2全光束(Lm)260全長(mm)95クリア質量(g)27定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
LED電球 E26 ひとセンサタイプ Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 ひとセンサタイプPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金E26定格電圧(V)100長さ(mm)118質量(g)125周波数(Hz)50/60共用外形(mm)56定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.2電球の種類LED
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
8,098税込8,908
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×215×264色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420アズワン品番64-9317-88LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
エクステリア ガーデンライト コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)4.9径(Φmm)148色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED(電球色)・一体型、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、上下面カバー付、化粧ネジ式材質プラスチック(和紙入)、飾/杉柾質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×230×174色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47.9光束(Lm)235アズワン品番64-9318-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
アウトドアローポール DAIKO(大光電機)アウトドアローポールDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
光源寿命40000時間
フィラメントLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。 レトロな外観でインテリアに馴染みます。 省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金定格電圧(V)100口金E26色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)15000ガラス色クリア演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
LED電球 E26 ブライトライトLED電球 E26ブライトライト
499税込549
1個
6日以内出荷
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ規格A60電源AC100V管径(Φmm)60口金E26定格寿命(時間)30000外径×長さL(Φ×mm)60×108始動方式AC100V直接印可光源色昼白色点灯方向点灯方向自由形定格電圧 AC V100演色指数(Ra)Ra84調光の可否不可
Philips オールインワンLED電球 Sパフォーム 調光対応 PhilipsPhilips オールインワンLED電球 Sパフォーム 調光対応Philips
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
自然光に近い美しい色を再現するRa90の高演色性、超寿命高効率と優れた特性を持ち、密閉器具や断熱施工器具にも対応。LEDのちらつきを抑え、眼精疲労や頭痛、肩こりなどの健康被害にも配慮した高性能LED電球。白熱電球に似ている見た目でLED特有のプラスチック部が無く、光源が見える器具でも自然な風合いでご使用いただけます。
その他密閉器具対応、断熱材施工器具対応、調光対応材質乳白加工ガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×105口金E26寿命50000h演色指数(Ra)90
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
6,698税込7,368
1台
欠品中
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、グローブ押え式付属品LEDランプ材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.6直径(Φmm)154高さ(mm)170色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9318-46LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
消費電力(W)4.9材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)124高さ(mm)170タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
9,298税込10,228
1台
12日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質飾/杉柾長さ(mm)740~430幅(mm)□170質量(kg)0.5高さ(mm)230タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6光束(Lm)415アズワン品番64-9326-78LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)長さ(mm)216幅(mm)216質量(kg)0.9高さ(mm)274色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)53光束(Lm)260アズワン品番64-9326-29LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質ガラス(乳白・マーブル)長さ(mm)1360~660質量(kg)0.9直径(Φmm)112高さ(mm)232タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光束(Lm)290アズワン品番64-9321-98LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ7色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付、スライドコンセント取付専用長さ(mm)1500~355質量(kg)1.2直径(Φmm)160×150高さ(mm)186タイププラグ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.4光束(Lm)345LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、化粧ネジ式質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×210×150色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)44.8光束(Lm)220アズワン品番64-9318-20LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)8.4
エクステリア ガーデンライト コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライトコイズミ(小泉成器)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球色形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、表ネジ式材質ポリカーボネート(乳白色)、アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)110高さ(mm)110色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)1030演色指数(Ra)74
エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ(小泉成器)エクステリアライト 軒下用シーリングコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式材質アルミ(ウォームシルバー塗装)、ガラス(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)109高さ(mm)178色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.5光束(Lm)385アズワン品番64-9324-73LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質ガラス(乳白・マーブル)長さ(mm)1360~610質量(kg)1直径(Φmm)112高さ(mm)232タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光束(Lm)290アズワン品番64-9321-97LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
乳白色のガラスを配した多面ガラスの和風ペンダントです。黒のラインが器具を効果的に引き締めます。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式材質ガラス(乳白)長さ(mm)1340~590質量(kg)1直径(Φmm)150高さ(mm)212タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9321-99LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)長さ(mm)1300~550質量(kg)1直径(Φmm)147高さ(mm)195タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8光束(Lm)460アズワン品番64-9327-41LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調節可能型、グローブ押え式、スライドコンセント取付専用材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.7直径(Φmm)100高さ(mm)241タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)91.8光束(Lm)450アズワン品番64-9318-55LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式長さ(mm)730~420幅(mm)□258質量(kg)1高さ(mm)217タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光束(Lm)370アズワン品番64-9321-96LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
9,198税込10,118
1台
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式材質飾/杉柾長さ(mm)700~390幅(mm)□218質量(kg)0.6高さ(mm)193タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.6光束(Lm)415アズワン品番64-9326-77LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED(電球色)・交換可、電球形LEDランプLDA5(E26)、化粧ネジ式材質鋼(黒色)、ガラス(乳白色)質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×235×267色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9323-76LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器)エクステリア ポーチ灯コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)180高さ(mm)280色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間光束(Lm)350明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、クルクル簡単取付、グローブ押え式材質ガラス(乳白色消し)、プラスチック(オフホワイト)質量(kg)0.5直径(Φmm)130高さ(mm)187色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光束(Lm)455アズワン品番64-9318-36LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
小型シーリング コイズミ(小泉成器)小型シーリングコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)1直径(Φmm)158高さ(mm)194色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475アズワン品番64-9321-21LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付長さ(mm)1500~500質量(kg)2.9直径(Φmm)310高さ(mm)312タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.6光束(Lm)395LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)1300~550タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)84
和風照明 コイズミ(小泉成器)和風照明コイズミ(小泉成器)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
和のテイストを持つ玄関ホールなどに情趣を漂わせるペンダントです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング式長さ(mm)730~420幅(mm)□219質量(kg)0.8高さ(mm)225タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.5光束(Lm)375アズワン品番64-9318-90LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形クリアLEDランプLDA5(E26)長さ(mm)1500~475質量(kg)1.9直径(Φmm)400高さ(mm)274タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.9光束(Lm)475LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80