ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ照明ペンダントライト - コイズミ照明

乳白色とマーブル模様のガラスが交互に配置することで光の陰影が楽しめます。

仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、グローブ押え式
材質
ガラス(乳白・マーブル)
長さ(mm)
1360~610
質量(kg)
1
直径(Φmm)
112
高さ(mm)
232
タイプ
フランジ
消費電力(W)
4.9
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.1
光束(Lm)
290
アズワン品番
64-9321-97
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68448327AP43051L
¥28,800
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする