カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 油膜軸受油(1)
絞り込み
粘度
- 2
- 7(1)
- 10(3)
- 32(8)
- 32.14(1)
- 46(3)
- 67.3(1)
- 68(1)
- 100(1)
- 115(1)
- 129(1)
- 137(1)
- その他(1)
ブランド
- エクソンモービル(1)
適合
- 工作機械(1)
内容量(L)
- 20(1)
「ISO VG22」の検索結果

ベロシティオイル
エクソンモービル(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器仕様さび止め試験合格容量(L)20適合範囲工作機械危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130)危険物の性状非水溶性