カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- タービン油(1)
- 真空ポンプ油(1)
絞り込み
粘度
- 32
- 32.14(1)
- 32.16(1)
- 46.21(1)
- 67.3(1)
- 68(3)
- 68.05(1)
- 100(8)
- 100.2(1)
- 102(1)
- 106(1)
- 150(3)
- 220(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エクソンモービル(1)
- イチネンTASCO(1)
内容量(L)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 4(1)
- 20(2)
適合
- タービン(1)
- 摺動面(1)
引火点(℃)
- 216(1)
- 223(1)
「iso vg100」の検索結果

タービンオイル
(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか当日出荷酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
真空ポンプオイル
イチネンTASCO(48件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
バクトラオイル
エクソンモービル(18件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)翌々日出荷厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。用途すべり面専用高級潤滑油色(ASTM)L5.5使用温度範囲(℃)常温適合範囲すべり面危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類全酸価(mgKOH/g)0.45危険物の性状非水溶性