カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 汎用・多目的油(1)
- 油圧作動油(3)
- タービン油(2)
絞り込み
粘度
- 32
- 2.14(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 32.14(1)
- 46(4)
- 47.37(1)
- 67.3(1)
- 68(1)
- 68.3(1)
- 100(4)
- 100.7(1)
- 148.7(1)
- 150(6)
- 220(5)
- 320(2)
- 460(5)
- 680(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- AZ(エーゼット)(1)
- コスモ石油(1)
- シェルルブリカンツ(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- エナパック(1)
内容量(L)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 1(2)
- 4(2)
- 9.5(1)
- 20(3)
適合
- タービン(2)
- 工作機械(1)
- 油圧機器(3)
引火点(℃)
- 224(1)
- 228(1)
- 273(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iso vg460」の検索結果

タービンオイル(油圧作動オイル)
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥639税込¥7031本(200mL)当日出荷用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードISOVG32RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コスモ NEWマイティスーパー
コスモ石油(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781缶(20L)当日出荷から4日以内出荷スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
油圧作動油 ハイドロリックオイル
(69件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タービンオイル
AZ(エーゼット)(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(300mL)ほか当日出荷油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェルテラスオイルS2M
シェルルブリカンツ(15件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器