カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
- ギヤ油(3)
絞り込み
粘度
- 320
- 10(1)
- 32(2)
- 32.14(1)
- 46(2)
- 67.3(1)
- 68(1)
- 100(6)
- 115(1)
- 129(1)
- 137(1)
- 150(7)
- 220(5)
- 460(3)
- 680(1)
- その他(1)
ブランド
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- コスモ石油(1)
- ローヤル(1)
内容量(L)
- 4(1)
- 20(2)
適合
- ギヤ・歯車(2)
引火点(℃)
- 266(1)
- 270(1)
- 272(1)
「ISO VG 150」の検索結果

ボンノックTS
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)15日以内出荷スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。適合範囲ギヤ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性
ローヤルギヤー
ローヤル(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個(4L)当日出荷セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい) 有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上) 冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150) 遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく 特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287容量(L)4引火点(℃)266銅板腐食(a)1(100℃×3H)外観緑黄色透明流動点(℃)-27.5基油鉱物油+合成油固体潤滑剤他有Mo危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数133ISO粘度グレードVG320密度(g/cm3 at15℃)0.88全酸価(mgKOH/g)0.51危険物の性状非水溶性