カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 油圧作動油(1)
絞り込み
粘度
- 46
- 2(1)
- 10(8)
- 32(5)
- 32.14(1)
- 67.3(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
内容量(L)
- 4(1)
- 20(1)
適合
- 油圧機器(1)
「iso vg10」の検索結果

油圧作動油 ハイドロリックオイル
(69件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性