カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
冷媒の種類
  • CFC
  • HC(1)
  • HCFC(7)
  • HFC(9)
  • HFC134a(6)
  • HFO1234yf(3)
  • R12(4)
  • R22(5)
  • R23(2)
  • R32(7)
  • R123(3)
  • R134a(24)
  • R404A(6)
  • R407C(5)
  • R410A(9)
  • R502(4)
  • R507A(3)
  • R600a(2)
  • R1234yf(4)
  • その他(5)
ブランド
  • アサダ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ6CFM Eco アサダ

    真空ポンプ6CFM Eco

    アサダ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35Lk×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番806-7993質量(kg)16.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×145×290排気速度(50/60Hz)(L/min)142/170モーター100V 550Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • 真空ポンプTEZ8 アサダ

    真空ポンプTEZ8

    アサダ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    大型冷凍機・大規模空調システムに最適!!高効率真空引きシステムにより、メンテナンス作業の省力化に大きく貢献!真空引き時間を最大92%低減可能!!。新しいオイルカートリッジに取り替えるだけ。5 秒でオイル交換完了。カートリッジ式のため、手が汚れない。オイルの汚れ具合が一目でわかる透明のオイルボトル。スラッジなどのゴミの進入を防止するストレーナ内蔵のモニターチューブ。真空ポンプオイルの逆流及び進入を防ぐとともに、真空ポンプ内に圧力が加わった時のオイル噴出も防止。オイルミストが少なく、クリーンな作業。吸入ポートは3サイズ(1/4インチ、3/8インチ、1/2インチ)。太径ホースの使用で真空引き時間を大幅に短縮。高速ターボファンの採用で冷却効率がよく、高温の場所でも威力を発揮。小型・軽量。ゴム製の脚で、振動による本体の動きを防止。
    用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵・冷凍庫、大型GHP など、大型冷凍空調システムの真空引きに。対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品異径アダプタ(1/4メス×5/16オス)、EZオイルカートリッジ(真空ポンプオイル0.25L入)質量(kg)13.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×239×262排気速度(50/60Hz)(L/min)189/227モーター100V(50/60Hz)オイル量(mL)250ポート(吸入)1/4、3/8×2個、1/2(フレアオス)真空度(Pa)5.3(40ミクロン)ポンプスピード(min-1)1417(50Hz)/1700(60Hz)
  • 真空ポンプ4CFM Eco アサダ

    真空ポンプ4CFM Eco

    アサダ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番404-2565質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113モーター100V 375Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • 真空ポンプ1.8CFM Eco アサダ

    真空ポンプ1.8CFM Eco

    アサダ(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200Wオイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
  • チャージングスケールCS-50B アサダ

    チャージングスケールCS-50B

    アサダ
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    ストレインゲージ式で精度・耐久性向上。
    用途フロンボンベやフロン回収ボンベから冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に。対応冷媒種別CFC・HCFC・HFC・HCなど仕様質量制限:50kg付属品チャージングスケール、9Vアルカリ乾電池、ケース種別充填用(手動充填)質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0~50電源9Vアルカリ乾電池寸法(Φ×高さH)(mm)228×228測定精度±15g対応~20kgボンベ電池寿命(時間)連続:約25測定単位10gアズワン品番64-6755-53
  • 真空ポンプ2CFM  Eco アサダ

    真空ポンプ2CFM Eco

    アサダ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
    対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250Wオイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
関連キーワード
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch