カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
冷媒の種類
  • HCFC
  • CFC(3)
  • HFC(6)
  • HFC134a(3)
  • HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A(1)
  • HFO1234yf(1)
  • R12(4)
  • R22(5)
  • R23(2)
  • R32(3)
  • R123(3)
  • R134a(17)
  • R404A(4)
  • R407C(3)
  • R410A(5)
  • R502(4)
  • R507A(3)
  • R600a(2)
  • R1234yf(4)
  • その他(3)
ブランド
  • アサダ(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
    用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
  • 真空ポンプ4CFM Eco アサダ

    真空ポンプ4CFM Eco

    アサダ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    付属品真空ポンプオイル(0.35L×2)、異径アタプタ1/4メス×5/16オストラスコ品番404-2565質量(kg)11.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×138×265排気速度(50/60Hz)(L/min)100/113モーター100V 375W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、3/8(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • 真空ポンプ1.8CFM Eco アサダ

    真空ポンプ1.8CFM Eco

    アサダ(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
  • 真空ポンプ2CFM  Eco アサダ

    真空ポンプ2CFM Eco

    アサダ
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
    付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch