カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
冷媒の種類
- HFO1234yf
- CFC(4)
- HCFC(5)
- HFC(7)
- HFC134a(3)
- HFO(1)
- R12(4)
- R22(5)
- R23(2)
- R32(3)
- R123(3)
- R134a(17)
- R404A(4)
- R407C(3)
- R410A(5)
- R502(4)
- R507A(3)
- R600a(2)
- R1234yf(4)
- その他(3)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- デンゲン(1)
「hfc」の検索結果
商品豆知識

フロンガス回収機
デンゲン¥399,800税込¥439,7801台欠品中環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)使用温度(℃)5~35本体質量(kg)17.3適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350危険物の類別非危険物コンプレッサーオイルレス1/2HP