カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
    • ゲージマニホールド(1)
絞り込み
冷媒の種類
  • R11
  • HCFC(1)
  • HFC(1)
  • R12(2)
  • R13(2)
  • R22(5)
  • R23(3)
  • R32(3)
  • R123(3)
  • R134a(5)
  • R290(5)
  • R404A(5)
  • R407C(5)
  • R407H(2)
  • R408A(2)
  • R409A(2)
  • R410A(5)
  • R502(4)
  • R600a(8)
  • R1234yf(2)
ブランド
  • アサダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r600a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマニホールドMS-810 アサダデジタルマニホールドMS-810アサダ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"