カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
    • カーエアコンガス/オイル(4)
絞り込み
ブランド
  • リークラボ・ジャパン(3)
  • AGC(1)
冷媒の種類
  • R1234yf
  • HCFC(1)
  • HFC(1)
  • HFC134a(15)
  • HFO1234yf(4)
  • R11(1)
  • R12(2)
  • R22(3)
  • R23(2)
  • R32(2)
  • R113(1)
  • R123(3)
  • R134a(23)
  • R404A(2)
  • R407C(3)
  • R410A(3)
  • R502(3)
  • R507A(2)
  • R600a(2)
  • その他(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc134a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
38,980税込42,878
1箱(250cc×4缶)
当日出荷
独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】リークラボ・ジャパン
35,980税込39,578
1箱(250cc×4缶)
4日以内出荷
R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサーEV&HV適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオールエステル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶 AGCカーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶AGC
6,498税込7,148
1缶(200g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
1234yf冷媒ガス リークラボ・ジャパン1234yf冷媒ガスリークラボ・ジャパン
32,980税込36,278
1箱(200g×4缶)
3日以内出荷
R-1234yf(HFO-1234yf)は、旧来のカーエアコン用冷媒であるR-134aを代替するグローバルスタンダードとして認識。 R-134aと特性が似ており、冷却性能やエネルギー効率の違いも5%いないの為、世界的に利用。 R-1234yfの大気寿命はわずか11日で、R-134aの13年や、CO2の500年に比べ非常に低い。 そのため、分解に数十年を要するHFC(代替フロン)やCFC(特定フロン、オゾンそう破壊物質)とは異なり、R-1234yfは大気中に滞留しません。 R-1234yfは、ノンフロンで地球温暖化指数(GWP)が1未満と非常に低く、R-134aに比べこれを99.9%削減。
用途R-134aの代替品として車のエアコンに対応冷媒種別R1234yf質量(g)200セット内容1箱(4缶入)純度(%)99.5以上成分CF3CF=CH2危険物の類別非危険物