カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
冷媒の種類
  • R124
  • HFO1234yf(22)
  • R11(2)
  • R12(10)
  • R22(12)
  • R32(13)
  • R123(2)
  • R134a(19)
  • R404A(12)
  • R407C(11)
  • R407H(3)
  • R410A(12)
  • R448A(3)
  • R449A(3)
  • R452A(3)
  • R500(4)
  • R502(5)
  • R507A(3)
  • R1234yf(39)
  • R1234ze(3)
  • その他(3)
ブランド
  • TRACERLINE(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1234yf」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リークディテクター TRACERLINEリークディテクターTRACERLINE
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる
用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
リークディテクター TRACERLINEリークディテクターTRACERLINE
59,980税込65,978
1台
11日以内出荷
リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い
用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1