絞り込み
冷媒の種類
- R134a
- HFO1234yf(3)
- R11(2)
- R12(10)
- R22(12)
- R32(13)
- R123(2)
- R404A(12)
- R407C(11)
- R407H(3)
- R410A(12)
- R448A(3)
- R449A(3)
- R452A(3)
- R500(4)
- R502(5)
- R507A(3)
- R1234yf(40)
- R1234ze(3)
- その他(3)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- イチネンTASCO(4)
- デンゲン(1)
- JTC(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- リークラボ・ジャパン(5)
- TRACERLINE(2)
- アサダ(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r-1234yf」の検索結果

POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥27,980税込¥30,7781箱(250cc×4缶)当日出荷R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。用途車のエアコンに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R134a.R1234yf兼用PAGコンプレッサーオイル
デンゲン¥8,198税込¥9,0181本(250mL)当日出荷冷媒R134a.R1234yfの共用使用可能なハイグレードコンプレッサーオイルです。用途R134a.R1234yPAGオイルを使用しているコンプレッサー車用です。適合ガスR134a.R1234yPAG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
R1234yf用バルブコアリムーバーセット
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷中空シャフト使用 R12・R134a・R1234Yf 低圧・高圧用 バルブコアR12/R134a各2個入り対応冷媒種別R12・R134a・R1234Yf
R134a R1234yf ガスリークテスター
JTC¥58,980税込¥64,8781個欠品中R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】
リークラボ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781箱(250cc×4缶)7日以内出荷独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤なし危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥35,980税込¥39,5781箱(250cc×4缶)7日以内出荷R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサーEV&HV適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオールエステル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フロンガス探知機
JTC¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
2ステージ式真空ポンプ
リークラボ・ジャパン¥36,980税込¥40,6781セット7日以内出荷エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。用途冷媒ガスの真空引き作業に。ステージ数2ステージモーター4分の1(馬力)オイルタンク容量(mL)230寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200スイッチON / OFF質量(kg)4.3排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分動作温度範囲(℃)5~40電源100V AC50/60Hz安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)危険等級Ⅲ対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
高感度赤外線検知方式リークテスタ
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460
蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】
リークラボ・ジャパン¥38,980税込¥42,8781箱(250cc×4缶)欠品中独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。用途車のエアコンに。セット内容1箱(4缶入)対応冷凍機油(適合車):PAG対応冷媒種別R1234yf、R-134aコンプレッサー従来ベルト駆動適合ガスR134a/R1234yf兼用成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル容量(mL)250タイプ蛍光剤入り危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
リークディテクタ TEK-Mate
アサダ¥68,980税込¥75,8781台当日出荷アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
オイルレスフルオロカーボン回収装置
BBKテクノロジーズ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
リークディテクター
TRACERLINE¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
リークディテクタ
イチネンTASCO¥76,500税込¥84,1501台4日以内出荷炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
フルオロカーボン回収装置 ツインストーム
イチネンTASCO¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
フルオロカーボン回収装置
イチネンTASCO¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
リークディテクター
TRACERLINE¥59,980税込¥65,9781台11日以内出荷リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1