カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
    • ゲージマニホールド(3)
絞り込み
冷媒の種類
  • R290
  • R11(1)
  • R12(1)
  • R13(1)
  • R22(2)
  • R32(2)
  • R134a(2)
  • R404A(2)
  • R407C(2)
  • R407H(1)
  • R408A(1)
  • R409A(1)
  • R410A(2)
  • R448A(1)
  • R449A(1)
  • R458A(1)
  • R463A(1)
  • R463A-J(1)
  • R600a(3)
  • R1234yf(1)
ブランド
  • イチネンTASCO(3)
  • アサダ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r290」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    R600a・R290冷媒飽和温度目盛付
    用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用仕様サイトグラス付マニホールドボディ圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~1.0/(高圧側)-0.1~1.5ゲージ径(Φmm)80
  • R600a・R290 HC冷媒用サービスキット イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用サービスキット

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1セット(5組)
    3日以内出荷
    高精度ゲージ付
    用途R600a、R290用対応冷媒種別R600a、R290用
  • デジタルマニホールドMS-810 アサダ

    デジタルマニホールドMS-810

    アサダ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    空調設備のサービス並びにメンテナンスに。測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。標準付属の温度クランプにより温度表示に加えてSH/SCの値も算出・表示が可能。専用アプリと連携し、ログ機能はじめ140種類以上の冷媒にも対応。また、スクリーンショットでレポート作成も可能。HOLDモード(気密試験モード)やVACモード(真空引きモード)により現場での試験性能向上。
    付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)、有線温度クランプ、収納ケース質量(g)1120測定範囲(MPa)【圧力】-0.1~5.5電源1.5V 単3電池×3本(電池寿命:約150時間)精度±0.5%FSクランプ【温度】Φ6~35mm/-40~150℃保護等級IP54使用温度-10~50℃対応冷媒種別初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、R134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aポート径1/4"・1/4"・1/4"
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    76,500税込84,150
    1台
    4日以内出荷
    炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
    質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
ゲージマニホールドカテゴリ