Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo
デジタルマニホールドはBluetooth機能搭載で専用アプリを経由してスマートフォンやタブレットへの連携が可能です。
デジタルマニホールド本体は見やすいカラースクリーンタイプです。
冷媒表示モードと真空引きモードの選択が可能です。
真空引きモードではMpaとレベルバー、パーセント表示で真空作業状況が一目で分かります。また、真空引き完了後の真空検査保持時間も画面上で確認が可能です。
冷媒の流れが目視で確認できるサイトグラス付きです。
衝撃に強いラバーがマニホールド本体に標準装備しています。
付属のECOバルブneoホースは「絡みにくい。緩みにくい。」より戻し付きホースです。
- 用途
- 冷凍空調機器取付メンテナンスに於ける冷媒圧力、真空圧力測定用。
- 寸法(mm)
- 110×75×135
- 接続口径
- 5/16フレア
- 電源
- 単4電池×2本
- 精度
- デジタルマニホールド:±0.5%FS
- 保護等級
- IP54
- 連続使用時間(時間)
- 100
- 冷媒
- デジタルマニホールド初期設定冷媒:R410A R32 R463A-J R600a R22 R290 R134a R404A R407C R408A R409A R448A R449A R1233rd R1234yf R1234ze R245fa R454B
- 対応冷媒種別
- 140種(専用アプリからの入替可能)
- 低圧連成計(MPa)
- -0.100~5.500
- 内容量
- 1セット
マニホールド の新着商品
カテゴリ
































