カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • カーエアコンガス/オイル(3)
  • 空調・電設資材(121)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • メキシケム(1)
  • イチネンTASCO(58)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • JTC(2)
  • ロビネア(ROBINAIR)(1)
  • エスコ(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(28)
  • アサダ(21)
  • SUNOCO(2)
  • TRACERLINE(2)
  • プロステップ(2)
  • AGC(1)
  • ツールプロダクツ西条(1)
冷媒の種類
  • R404A
  • HFC134a(14)
  • HFO1234yf(8)
  • R11(8)
  • R12(52)
  • R22(73)
  • R32(43)
  • R124(9)
  • R134a(239)
  • R407C(117)
  • R407D(8)
  • R410A(71)
  • R422A(8)
  • R422D(8)
  • R448A(8)
  • R500(24)
  • R502(35)
  • R507A(91)
  • R1234yf(28)
  • その他(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「134a」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R410a.134a]真空ポンプアダプター エスコ[R410a.134a]真空ポンプアダプターエスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。適合R134a・R404A・R407C・R410A仕様逆流防止方式(自動シャット式)エスコ品番EA112X-10寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H)接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch)タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ)電源(V)100
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセットイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット常用圧力(MPa)5.5
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブイチネンTASCO(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス高さ(mm)53
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホースセットイチネンTASCO
11,980税込13,178
1セット(3本)
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。 バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット
R404A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCOR404A・R134a ゲージマニホールドイチネンTASCO
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボンベアダプタイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14
ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用) A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホース(R407C,R404A,R134a用)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)イチネンTASCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全長(mm)68接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
R404A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR404A・R134a ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタ アサダR407C・R404A・R507A・R134a等用ボンベアダプタアサダ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R134a R1234yf ガスリークテスター JTCR134a R1234yf ガスリークテスターJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32取扱説明書(2MB)
R407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタ アサダR407C・R404A・R507A・R134a用リキッドチャージアダプタアサダ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
液冷媒をガス状(ミスト状)にして、システムに負担をかけずに安全な充填が可能。
適合小型機器対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aねじ寸法1/4フレアメス× 1/4フレアオスアズワン品番64-6755-32
R407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 1/4ロングチャージホース(新冷媒用)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
新冷媒用ロングチャージホースです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口 A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径(inch)1/4Fオス×W26-14
R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディイチネンTASCO
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
高圧耐用ニードルパッキン採用
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A) A-Gas Japan(旧:FUSO)3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)A-Gas Japan(旧:FUSO)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用圧力計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80
R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキットイチネンTASCO
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホースA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134a
R407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8接続ポート径1/4フレアゲージ径(Φmm)80
バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用 A-Gas Japan(旧:FUSO)バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×1/14Fメス対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用全長(mm)150
R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口交換用パッキン A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口交換用パッキンA-Gas Japan(旧:FUSO)
679税込747
1袋(6個)
4日以内出荷
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホースバルブ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホースバルブ付A-Gas Japan(旧:FUSO)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134a
R407C,R404A,R507A,R134a用80Φシングルゲージマニホールドキット A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134a用80ΦシングルゲージマニホールドキットA-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
フック付。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメスバルブ形式ボールバルブ式真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cm(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cm(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
7,798税込8,578
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)920赤、青、黄
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cm(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cm(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)1500赤、青、黄
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cmバルブ付(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース150cmバルブ付(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)1500赤、青、黄
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cmバルブ付(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース92cmバルブ付(赤・青・黄3本セット)A-Gas Japan(旧:FUSO)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R407C,R404A,R507A,R134aホース長さ(mm)920赤、青、黄
低圧連成計(R404A・R407C) ロビネア(ROBINAIR)低圧連成計(R404A・R407C)ロビネア(ROBINAIR)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
3種のガス(R404A・R407C・R134a)の蒸発温度が一目でわかる温度目盛です。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
用途圧力測定適合(ゲージマニホールド)547-HF、547-SHF表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5冷媒R404A、R407C取付ねじNTP 1/8ゲージ径(Φmm)68
R407C ゲージマニホールド  V付ホース仕様キット イチネンTASCOR407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キットイチネンTASCO
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレアバルブ形式(マニホールド本体)ボールバルブ式常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート1/4フレア
POEオイル ツールプロダクツ西条POEオイルツールプロダクツ西条
10,980税込12,078
1個(1L)
当日出荷
冷媒と相溶性が高く、コンプレッサーしゅう動部の焼き付きから守ります。短時間での温度変化が大きな冷凍機での使用に適したオイルです。冷媒を選びませんので、カーエアコンのレトロフィットに最適です。R134a、R404Aにも適しております。電動コンプレッサーを採用しているハイブリット、電気自動車にも使用できます。
冷媒R134a/R404A/R12/HV危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
HFC冷媒 R404A NRC 10kg AGCHFC冷媒 R404A NRC 10kgAGC(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1本(10kg×1本)
3日以内出荷
R-404Aは低・中温度域に対する業務用冷凍機器に使用されているR-502およびR-22代替冷媒として開発されたR-125、R-134a、R-143aの3成分からなる擬似共沸混合冷媒で、ショーケース、保冷車、製氷機などの冷媒として優れた特性を有しています。
用途冷凍・冷蔵 ショーケース・車載冷凍機・業務用冷凍庫成分R-125(44%)、R-134a(4%)、R-143a(52%)温度(℃)露点沸点温度:0.8冷媒の種類R404A沸点(℃)-46.6入数(本)1(10kg)
ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134aゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…1/4″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135FN)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a